市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
色(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜
取付部リーマ穴
材質(ハブ)SS400
材質(取付部)スティール
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
取付部めねじ
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付長(mm)9
取付部めねじ
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)黒
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
色(ノブ)黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法D(Φmm)20
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
寸法d(Φmm)15
寸法s(mm)4
取付部おねじ(段付)
寸法Lm(mm)16
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
取付長(mm)16
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
寸法s(mm)5
ねじ規格並目
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm)15
材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法H(mm)39
寸法d(mm)20
寸法D(mm)50
ねじ規格並目
寸法s(mm)5
寸法Lf(mm)18
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類丸形
寸法s(mm)4.5
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤
材質(本体)ナイロン6
質量(g)10
種類多角形
寸法d(mm)11
寸法D(mm)25
寸法s(mm)6
取付部めねじ(段付)
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
材質(取付部)黄銅
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)研磨
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
種類多角形
表面処理(本体)クロムメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ