「nbk rm-10」の検索結果
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金回転グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき
仕様グリップ取り付け穴あり
材質/仕上FC200/クロムメッキ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ