カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nbk6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
ブラックKPトラックロープ ユタカメイクブラックKPトラックロープユタカメイク
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
汚れが目立ちにくい、黒いロープです 強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
用途トラックの荷台での荷縛り用。ブラック
薄型フライスチャック3爪タイプ VERTEX(バーテックス)薄型フライスチャック3爪タイプVERTEX(バーテックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜) ノーブランド調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜)ノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
主な用途ニューベビーチャック用
ハーネス インストルメント (1NBK) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBK)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1NBK) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NBK)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ケ-ス,チエ-ン BK6-F2311-01 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,チエ-ン BK6-F2311-01YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
カバ-,チエ-ン BK6-E2256-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,チエ-ン BK6-E2256-00YAMAHA(ヤマハ)
74税込81
1個
3日以内出荷
アクスル,メイン BK6-E7411-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル,メイン BK6-E7411-00YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ギヤ,フイフスピニオン BK6-E7151-00 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ,フイフスピニオン BK6-E7151-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ギア,シツクスピニオン BK6-E7161-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,シツクスピニオン BK6-E7161-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
プレ-ト,フリクシヨン BK6-E6321-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト,フリクシヨン BK6-E6321-00YAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
スプロケツト,カムチエ-ン BK6-E1549-00 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,カムチエ-ン BK6-E1549-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トレーキャビネット 浅10深6段 アイリスチトセトレーキャビネット 浅10深6段アイリスチトセ
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
(本体)ブラック質量(g)54200種類引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚段数浅10深6段×3列内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:246×329.5×42.5(浅)249×329.7×86.5(深)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
超薄型フライス用チャック ファーステック超薄型フライス用チャックファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
メガチャック 用 BIG DAISHOWAメガチャック 用BIG DAISHOWA
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリー IMV判定振動計 マシンレフェリーIMV
149,800税込164,780
1台ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
トレーキャビネット 浅10深6段(配送組立サービス付) アイリスチトセトレーキャビネット 浅10深6段(配送組立サービス付)アイリスチトセ
98,980税込108,878
1台
11日以内出荷
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
質量(g)54200種類引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚段数浅10深6段×3列内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:246×329.5×42.5(浅)249×329.7×86.5(深)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー) アイリスチトセ保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー)アイリスチトセ
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
材質(本体)スチール粉体塗装仕上グリーン購入法適合
木製スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業)木製スタッキングチェアTOKIO(藤沢工業)
37,980税込41,778
1台
24日以内出荷
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。
用途病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。スタッキングできるので省スペース適しています。高さ(mm)805座幅(mm)440座高(mm)415座奥行(mm)460グリーン購入法適合スタッキング平積みで4脚まで可能
木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業)木製スタッキングチェア 肘付きTOKIO(藤沢工業)
38,980税込42,878
1台
24日以内出荷
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。
用途病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。スタッキングできるので省スペース適しています。肘掛肘付座幅(mm)440座高(mm)415座奥行(mm)460グリーン購入法適合スタッキング平積みで4脚まで可能