カテゴリ

  • 住設機器(35)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)

「nbn8」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
(78518)プレート ホンダ(78518)プレートホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
(77960)SRSユニット (TRW) ホンダ(77960)SRSユニット (TRW)ホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(78525)ガイド ホンダ(78525)ガイドホンダ
419税込461
1個
3日以内出荷
(78517)プレート ホンダ(78517)プレートホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレードINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
(72681)ガーニッシュA ホンダ(72681)ガーニッシュAホンダ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
(72680)ガーニッシュ,L. ホンダ(72680)ガーニッシュ,L.ホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
(72680)ガーニッシュ,R. ホンダ(72680)ガーニッシュ,R.ホンダ
389税込428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(78540)ガーニッシュ ホンダ(78540)ガーニッシュホンダ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ6グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ6グレードINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座 Janis(ジャニス工業)サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座Janis(ジャニス工業)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。本体に操作部が付いているタイプになります。
形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300機能エコ機能:節電8時間切タイマー操作パネル壁掛け式洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)174清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレードINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレードINAX(LIXIL)
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業)サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座Janis(ジャニス工業)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。
形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)349機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレードINAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ6グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ6グレードINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ6グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ6グレードINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ2グレードINAX(LIXIL)
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗いなし CZ1グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗いなし CZ1グレードINAX(LIXIL)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ6グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ6グレードINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格消費電力(W)300保証期間2年省エネ基準達成率(%)111最高圧力(MPa)0.75(静止時)排水方式床排水排水芯(mm)120、200~550方式給湯:貯湯式(0.63L)タイプ貯湯定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176給水方式水道直結式電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)仕様大型共用便座
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク最高圧力(MPa)0.75(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40タイプ貯湯排水方式床排水保証期間2年最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)方式給湯:貯湯式(0.67L)給水方式水道直結式排水芯(mm)120、200~550定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本仕様大型共用便座
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク保証期間2年給水方式水道直結式年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40方式給湯:貯湯式(0.67L)省エネ基準達成率(%)111タイプ貯湯電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高圧力(MPa)0.75(静止時)仕様大型共用便座
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
省エネ基準達成率(%)105電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)最高圧力(MPa)0.75(静止時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)約3.6電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本使用温度範囲(℃)0~40年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)定格消費電力(W)1300最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプタイプ連続出湯給水方式水道直結式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73排水芯(mm)120、200~550方式給湯:瞬間式保証期間2年規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク排水方式床排水仕様大型共用便座
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)105リモコン脱臭付タイプ質量(kg)約3.6年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550最高圧力(MPa)0.75(静止時)保証期間2年給水方式水道直結式タイプ連続出湯規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク使用温度範囲(℃)0~40電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)方式給湯:瞬間式排水方式床排水仕様大型共用便座
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550