カテゴリ
- 住設機器(65)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(11)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nbn8」の検索結果

角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)380×380タイプベッセル・壁付兼用式
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
INAX(LIXIL)¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)6
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
INAX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480タイプオーバーカウンター式容量(L)7.5
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷8 mm非埋込型 3線式DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510タイプオーバーカウンター式容量(L)4.5
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
INAX(LIXIL)¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)590×480タイプフレーム式容量(L)9
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)9.5内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸