カテゴリ

  • 制御機器(94,395)
  • 事務用品(3,902)
  • パソコン/周辺機器(2,277)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2,187)
  • バイク部品(1,990)
  • 作業服(1,639)
  • 電気材料(1,599)
  • メカニカル部品(1,204)
  • 科学研究・開発用品(1,055)
  • 自動車純正部品(874)
  • 配管・水廻り設備部材(760)
  • 店舗什器・備品(709)
  • 梱包用品(648)
  • 厨房用品(647)
  • 医療(542)
  • カー用品(532)
  • 保管用品(524)
  • ねじ・ボルト・釘(517)
  • 卓上消耗品(489)
  • 住設機器(473)
  • 清掃用品(462)
  • 手袋(424)
  • 救急・衛生(396)
  • 作業工具(388)
  • 農業機械(381)
  • 測定用品(377)
  • 物流用品(359)
  • オフィス家具(332)
  • 塗装・養生・内装用品(327)
  • 建築金物(327)
  • 日用品(322)
  • 介護用品(274)
  • 学童・教育用品(271)
  • 農業・園芸資材(271)
  • 空調・電設資材(256)
  • 防災用品(253)
  • トラック用品・パーツ(250)
  • 建材・エクステリア(245)
  • 安全標識(241)
  • はんだ関連・静電気対策用品(219)
  • 家電(219)
  • クリーンルーム用品(206)
  • 機構部品(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(193)
  • 切削工具(191)
  • 農具(170)
  • 縫製用品(118)
  • 防犯用品(107)
  • 電動工具(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 食品・飲料(96)
  • テープ(93)
  • ヘルスケア(93)
  • 接着剤・補修材(91)
  • 安全用品(85)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(85)
  • 安全靴・作業靴(84)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • 研磨材(79)
  • 照明(76)
  • 溶接用品(66)
  • 測量用品(土木/建設)(66)
  • 理美容(59)
  • 安全保護具(58)
  • 自転車部品(51)
  • バイク純正部品(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
  • 洗車・清掃(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • トラック純正部品(34)
  • 塗料(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • マスク(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 測定関連サービス(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 空圧工具(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • エンジン工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 完成車(1)

「nbo」の検索結果

関連キーワード
126,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードクロス 4ツ折 NBOシリーズ 橋本クロスフードクロス 4ツ折 NBOシリーズ橋本クロス
21,980税込24,178
1ケース(30袋×100枚)ほか
5日以内出荷
色付きの破れにくい不織布を使用した使い捨てワイパーです。食品工場での異物混入対策、拭取り作業におすすめです。
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ HARIO耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズHARIO
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ HARIO耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズHARIO
79,980税込87,978
1箱(4本)
5日以内出荷
本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
色(フタ)材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
耐熱ねじ口瓶(液切リング付) HARIO耐熱ねじ口瓶(液切リング付)HARIO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
仕様付属フタ:青ねじ口規格(GL)45
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO
31,980税込35,178
1組(100個)
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など材質アルミニウム
スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業スキスムTフロア(シートタイプ)永大産業
9,998税込10,998特価
1ケース(6枚)
当日出荷
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
やじるし君 リンレイテープやじるし君リンレイテープ
559税込615
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mLHARIO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン熱風機用オプション リモコンボックス - F2スイデン
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
伸縮包帯 オルト産業伸縮包帯オルト産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
はさみでカットして長さを調節できます。素材が伸びた時には、元の長さにカットすることでテンションを保つことができます。足関節の保温安定に
寸法(mm)80×540混率(%)ポリエステルウレタン100アズワン品番7-8172-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入 ミドリ安全混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入ミドリ安全
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
5本編の丈夫な混紡軍手です。
トラスコ品番819-2481厚さ(mm)2機能丈夫糸本数(本)5質量(g/ダース)780
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターグリップ4+1 パイロットドクターグリップ4+1パイロット
799税込879
1本
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青・緑インク油性アクロインキ商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライドレバー式全長(mm)148種類多機能筆記具最大径(Φmm)14.1替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)色数4色+シャープペン替え消しゴムHERFNS-10線の太さ細字
ペーパートレイ HEADS(ヘッズ)ペーパートレイHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
5日以内出荷
安価にフラワーアレンジが完成する紙製トレイです。
用途ギフトラッピング材質紙(3層構造)厚さ(mm)0.9種類ナチュラルボタニカル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90(65)×90(65)×85
CBN-FW5用埋込ボックス アイホンCBN-FW5用埋込ボックスアイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25 TRUSCOまとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25TRUSCO
13,980税込15,378
1箱(30個)
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。仕様テープカット条件:手で切断可能寸法(mm)紙管:76グリーンタイプ筆記可テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力1.56(N/10mm)引張強度(N/10mm)4.0
OPPギフトバッグ-1 HEADS(ヘッズ)OPPギフトバッグ-1HEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
5日以内出荷
赤地にボタニカル柄デザインが入ったおしゃれな1~3輪用のハンドル付の花用OPPギフトバッグです。
用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】マチなし厚さ(mm)0.05種類ナチュラルボタニカル寸法(幅W×高さH)(mm)210(90)×415
ラフィネブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ)ラフィネブーケOPPバッグHEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(50枚)
5日以内出荷
小花柄と赤の切り替えが可愛い花用OPPギフトバッグです。
用途ギフトラッピング仕様両面同デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】マチなし厚さ(mm)0.03レッド
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2StarTech.com
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
その他【電流】160μA消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.1寸法(inch)3.1×3.1×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)37.3
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FANBOX12 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FANBOX12StarTech.com
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
その他【奥行】4.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)4.7寸法(inch)4.7×4.7×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.94
試験管 丸底 白 最小目盛1mL 20mL NBシリーズ 日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 白 最小目盛1mL 20mL NBシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:1●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径22×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:402-20NBOアズワン品番65-8670-76
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン
35,000税込38,500
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
あんしんスマホ KY-51B 手帳型ケース+ハンドストラップ NV ラスタバナナあんしんスマホ KY-51B 手帳型ケース+ハンドストラップ NVラスタバナナ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。 ケースと同系色のハンドストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
対応機種あんしんスマホ KY-51B特性ハンドストラップつき、スタンド機能タイプ手帳型ネイビー質量(g)98
綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックスYAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス 3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類 オープンタイプはワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり フタ付きタイプはダブルジッパーで開け閉めしやすい、ファスナー式 汚れを拭ける、中面コーティング 出し入れにラクな取っ手付き(三面) 使わない時はたたんでコンパクトに収納可能 家具や床へも優しいコットン素材 軽いので高いところに置いても出し入れ安心
用途インナーボックス、収納ボックスとして。インナーケース/カラーボックス/対応/パントリー/おもちゃ箱/整理収納/収納/整理/整理整頓/片付け/PP/PPボックス/ふた付き/衣類/小物/食品/タオル/おもちゃ/服/ストック/押入れ/クローゼット/ランドリー/戸棚/棚/綿ベージュ
あんしんスマホ KY-51B 薄型手帳ケース サイドマグネット BK×DBR ラスタバナナあんしんスマホ KY-51B 薄型手帳ケース サイドマグネット BK×DBRラスタバナナ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
対応機種あんしんスマホ KY-51B特性マグネット付、薄型、スタンド機能、耐衝撃タイプ手帳型BK×DBR質量(g)75
ドクターグリップ4+1 07 パック入 パイロットドクターグリップ4+1 07 パック入パイロット
999税込1,099
1本
3日以内出荷
細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。
芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
収納カウンター アール・エフ・ヤマカワ収納カウンターアール・エフ・ヤマカワ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
収納中央に帆立があり左右に各2枚の可動棚板が付属しています。天板中央奥には配線切り欠きがあり、コーヒーメーカーや電気ポットなどの設置に対応。カフェのコンディメントバーのようなドリンクコーナーを手軽に構築できます。背面化粧仕上げで間仕切り風のレイアウトも可能、オフィスのミニキッチンや休憩室、マグネットスペースに最適です。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP天板厚さ(mm)25耐荷重(kg)天板30、底板30、棚板1枚あたり10
収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善)収納ボックス 4個組YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1セット(4個)
5日以内出荷
優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス4個セット3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類靴下やハンカチなど、よく使うモノに最適な深さ半分の浅型サイズワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり汚れを拭ける、中面コーティング出し入れにラクな取っ手付き(三面)使わない時はたたんでコンパクトに収納可能家具や床へも優しいコットン素材軽いので高いところに置いても出し入れ安心
用途衣類や小物の整理に。収納ボックス ソフトボックス インナーボックス インナーケース 収納 整理 綿 コットン材質本体:綿、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)0.185ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×25×12.5
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
板金 一槽シンク ライフ住器板金 一槽シンクライフ住器
40,980税込45,078
1台
11日以内出荷
高さ(mm)800
角打パッキン ニチアス角打パッキンニチアス
65,980税込72,578
1巻(30m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIOコーティングねじ口瓶 NBOCシリーズHARIO
36,980税込40,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコンEcoFlow(エコフロー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かくヒーターとしても活躍最長8時間のワイヤレス稼働設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無しノーブランド
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
レインボーLEDランプ 東京メタルレインボーLEDランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
関連キーワード
...