本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ローダウンフォルムのステー
専用取付部があるクルマに。
ステー高29mm。車種別の取付フック(別売)が必要です。
用途システムキャリア用ステー
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプ屋根のせタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)225
長さ外寸(mm)1000
幅内寸(mm)880
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
材質アルミ合金製
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
内寸幅(mm)990
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプルーフレール固定タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)142
幅内寸(mm)880
外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色黒
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ調節3段階(5cm)
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)540
高さ外寸(mm)265
長さ外寸(mm)540
幅内寸(mm)815
適合車種ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
関連キーワード