カテゴリ

  • 機構部品(363)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70」の検索結果

関連キーワード
485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    69,980税込76,978
    1セット
    10日以内出荷
    Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    JIS規格JIS B2401
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    18,980税込20,878
    1セット
    9日以内出荷
    Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347材質NBRアズワン品番67-4892-39
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合) HI-LEAD

    NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合)

    HI-LEAD
    989税込1,088
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    rohs適合品になります。
    用途たわみ軸継手用部品に。材質NBR70(ROHS適合品)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP7N部品番号NOK:CO00004-AJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P8-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P8-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP8N部品番号NOK:CO00005-AJIS呼び旧JIS:P8太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P6-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P6-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP6N部品番号NOK:CO00003-AJIS呼び旧JIS:P6太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.8内径許容差(mm)±0.15バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N

    NOK
    51税込56
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング NW NBR70° マスオカ

    Oリング NW NBR70°

    マスオカ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N

    NOK
    51税込56
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N

    NOK
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N

    NOK
    45税込50
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N

    NOK
    33税込36
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N

    NOK
    24税込26
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング アインツ

    Oリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    OX-20用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N

    NOK
    139税込153
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N

    NOK
    72税込79
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N

    NOK
    159税込175
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N

    NOK
    34税込37
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N

    NOK
    99税込109
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N

    NOK
    109税込120
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP95N部品番号NOK:CO00066-AJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10N部品番号NOK:CO00007-AJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • NBR製Oリングセット SELECTED BY MARINTEC

    NBR製Oリングセット

    SELECTED BY MARINTEC
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N

    NOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
  • エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ 三興化学工業

    エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ

    三興化学工業
    24,980税込27,478
    1ケース(20箱×100枚)
    欠品中
    極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07全長(mm)240ラベンダー入数(枚)2000規格食品衛生法適合品粉有無
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
関連キーワード
...