カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「nbr-φ4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコΦ72mm 吸盤取手 2個エスコ
1,390税込1,529
1箱(2個)
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)アズワン品番65-9270-30
G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mmアズワン品番68-1808-95
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等アズワン品番65-9341-05
手動ガンノズル EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付アズワン品番65-9340-76危険物の類別非危険物
生爪保管ラック 大阪製罐生爪保管ラック大阪製罐
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
溶接一体構造で頑丈です!前面+後面、両面収納可能な省スペース型!生爪を置き易い高さ120mm棚が4段高爪も置ける高さ200mm棚が2段天板にハンドツールを置いて頂けます生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい ニトリルゴム(NBR)付き取手(22.2Φ)×4本付きキャスターは65Φ強化ナイロン車(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?汎用旋盤やNC旋盤等を持っている加工物の種類が多い仕上げ加工に生爪を使っている生爪が増える一方だ軽量棚で保管すると、棚板が曲がった中量棚で箱に入れて重ねて保管すると 下の物を使う時、面倒だOS生爪保管ラックが解決します!付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚トラスコ品番324-3295材質本体:スチール製OSグリーン高さ(mm)1290奥行(mm)500間口(mm)1200キャスター径(Φmm)65グリーン購入法適合総耐荷重(kg)850
フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.179通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[ WP 43Φ/HUSQVARNA800081156/KTM48601414 ]タイプ:TC4-2色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43[43 x 53 x 9,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:9.8使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:85 SX 17-22 WP43Φ材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43[43×53×9,5]高さ(mm)9.8タイプTC4-2径(Φmm)フォーク:43外径(mm)53内径(mm)43
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.178通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[ WP 48Φ/GAS-GAS48601414 ]タイプ:DC4Y-1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48[48 x 57,9 x 9/11,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57,9内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:9/11,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:150/250SX 350450SX-F 19-22材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48[48×57,9×9/11,5]高さ(mm)9/11,5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57,9内径(mm)48
小形差圧計 DG12-121シリーズ 長野計器小形差圧計 DG12-121シリーズ長野計器
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4(H側)、Rc1/4(L側)●材質:銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR●圧力レンジ:MPa_0~0.15●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-58
小形差圧計 DG12-121シリーズ 長野計器小形差圧計 DG12-121シリーズ長野計器
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズエスコ
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-81危険物の類別非危険物
Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1武蔵オイルシール工業
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347アズワン品番67-4892-39
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用SMC
189,800税込208,780
1個
91日以内出荷
小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
フォークオイルシール Φ41.7 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41.7アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
予約販売
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.034通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.6倍の性能を持ち合わせていますタイプ:TC4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41.7 [41.7x55x8/10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54内径:41.7フォーク径:Φ41.7mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAICO ENDURO/MC材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41.7 [41.7×55×8/10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4Y径(Φmm)フォーク:41.7外径(mm)54内径(mm)41.7