カテゴリ

  • 機構部品(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr90」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理) 工進

    タンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理)

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など部品番号50025901
  • 合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム

    合成ゴム前掛 NBR-90

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
    用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能軽量、抗菌、耐油、共紐材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日立用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    日立用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ PETSEALS

    JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ

    PETSEALS
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    94税込103
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N

    NOK
    29税込32
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N

    NOK
    76税込84
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N

    NOK
    48税込53
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N

    NOK
    209税込230
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G40-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G40-N

    NOK
    95税込105
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1BG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-BJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N

    NOK
    86税込95
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N

    NOK
    209税込230
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-BJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N

    NOK
    179税込197
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N

    NOK
    76税込84
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N

    NOK
    149税込164
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N

    NOK
    48税込53
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22N部品番号NOK:CO00020-BJIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N

    NOK
    139税込153
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N

    NOK
    149税込164
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N

    NOK
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N

    NOK
    179税込197
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下