カテゴリ
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- DEEN(1)
- nepros(2)
- NOK(3)
- PETSEALS(7)
- RS PRO(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- アキツ(3)
- クリーンテックス・ジャパン(1)
- ダイキン工業(1)
- ノーブランド(8)
- 工進(1)
- 弘進ゴム(1)
- 日東工器(4)
- 東日興産(TN)(2)
- 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「nbr90」の検索結果

タンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理)
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など部品番号50025901
合成ゴム前掛 NBR-90
弘進ゴム¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25色白タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製機能軽量、抗菌、耐油、共紐耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
【オーダー】NBRゴム90° 黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
日立用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
コマツ用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ
PETSEALS¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし
ノーブランド¥94~税込¥103~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴
ノーブランド¥996~税込¥1,096~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴
ノーブランド¥1,560~税込¥1,716~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴
ノーブランド¥1,936~税込¥2,130~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴
ノーブランド¥1,372~税込¥1,509~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴
ノーブランド¥1,184~税込¥1,302~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
DEENブライト900 3本セット
DEEN¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷目詰まりしない!。木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能。耐久性も通常品の3~6倍と長持ちします。
Dリングキット
東日興産(TN)¥13,980税込¥15,3781セット(9種類×80個)4日以内出荷セット内容1P3706(10PCS) 51.1×3.4×5.0、1P3705(10PCS) 44.7×3.4×5.0、1P3702(10PCS) 25.4×3.4×5.0、1P3700(10PCS) 19.0×3.4×5.0、1P3704(10PCS) 38.2×3.4×5.0、1P3703(10PCS) 31.9×3.4×5.0、1P3707(10PCS) 54.2×3.4×5.0、1P3708(5PCS) 57.4×3.4×5.0、1P3709(5PCS) 63.9×3.4×5.0
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105


薄型 泥落しマット スクレイプマットS
クリーンテックス・ジャパン¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷から16日以内出荷厚さ約6mmの超薄型タイプ 薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。厚さ(mm)約5仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット
日東工器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル リペアキット
nepros¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷NBR390Xシリーズ ネプロスラチェットハンドル(90枚ギア用)のリペアキットです。用途ネプロス・リペアキットトラスコ品番581-7059適合機種NBR390Xシリーズセット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・十字穴付きサラ小ねじ×2材質特殊鋼歯数90枚差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
6.3sq.ソケットレンチセット
nepros¥52,980税込¥58,2781セット(22点)5日以内出荷90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35入組点数22点差込角(sq.)6.3
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
RS Pro シールキット ニトリル
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷仕様タイプ = インペリアルDリングフランジシールキット材料 = ニトリルキット内容 = 50ピースDリングフランジシールキット. DリングはCATホースアセンブリのフランジとポート面の間に高圧シールを提供 DリングはCATタイプのフランジとともに使用 XT-5及びXT-6フランジ接続とともに使用 一般的な5種類のサイズを含むキット 材料: NBR90RoHS指令(10物質対応)対応