カテゴリ
- 切削工具(31)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(12)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(31)
- 伊東電機(12)
- 未来工業(11)
- オリバー(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トルネ(5)
- SKC(環境測定)(5)
- 大阪製罐(4)
- イマオコーポレーション(3)
- シロクマ(3)
- SMC(2)
- コクヨ(2)
- NIVAC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーエッチ工業(1)
- コノエ(1)
- 三洋化成(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nbs-1」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
ポイントアッター小判穴用
未来工業¥679税込¥7471セット(10個)当日出荷ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。適合メーカースライドボックス
シルキー オフィスシザー
EBM(江部松商事)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170EBM品番5840020繰り返し・詰め替え対応
鍋敷 スチール サークル
トルネ¥439税込¥4831個当日出荷表面はクロームメッキ加工で光沢。 3本脚でスッキリした雰囲気。材質本体/スチール(表面/クロームメッキ加工)寸法(mm)195×195×30質量(g)152使用上の注意器洗い乾燥機は使用不可
防災セット 食品付き 1人用 43点
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷【防災士監修】【1人用】【43点セット】【防災食付】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク 容量5L、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、保存水(500ml)×3本、アルファ米 白米×2個、アルファ米 五目ご飯×1個、アルファ米 わかめご飯×1個、アルファ米 きのこご飯×1個、アルファ米 ドライカレー×1個、レトルト 肉じゃが×1個、レトルト 筑前煮×1個、ライスクッキー(8枚入)、懐中電灯ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、エアベッド、エアベッド用ポンプ、アルミブランケット、エア枕、携帯トイレ(3個セット)、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本セット)、綿棒(20本入)、タオル、ティッシュペーパー、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル寸法(mm)430×200×520質量(g)7000容量(L)リュック:40人数1人用保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
鍋敷 スチール
トルネ¥479税込¥5271個3日以内出荷シンプルな金属製鍋敷き。 脚付きなので、テーブルやキッチンカウンターの上が熱くなりにくい。材質本体/スチール 表面加工/クロームメッキ色スクエアー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(サークル)19.5×19.5×3 (スクエア)17×17×3
ホース継手バンドセット
ノーブランド¥589~税込¥648~1個4日以内出荷延長・補修用にホースとホースをつなげます。用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法D3(Φmm)25
SNサンアジャストナット M16
コノエ¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
さらさらホース サンプロテクト
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃