カテゴリ
- 切削工具(31)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(31)
- オリバー(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- トルネ(5)
- SKC(環境測定)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- シロクマ(3)
- コクヨ(2)
- オーエッチ工業(1)
- 三洋化成(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ナベヤ(1)
- テスコム(1)
- nepros(1)
- 日本アンテナ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- サン電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nbs-1」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
シルキー オフィスシザー
EBM(江部松商事)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170EBM品番5840020繰り返し・詰め替え対応
鍋敷 スチール サークル
トルネ¥439税込¥4831個当日出荷表面はクロームメッキ加工で光沢。 3本脚でスッキリした雰囲気。材質本体/スチール(表面/クロームメッキ加工)寸法(mm)195×195×30質量(g)152使用上の注意器洗い乾燥機は使用不可
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
鍋敷 スチール
トルネ¥479税込¥5271個3日以内出荷シンプルな金属製鍋敷き。 脚付きなので、テーブルやキッチンカウンターの上が熱くなりにくい。材質本体/スチール 表面加工/クロームメッキ色スクエアー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(サークル)19.5×19.5×3 (スクエア)17×17×3
ホース継手バンドセット
ノーブランド¥589~税込¥648~1個4日以内出荷延長・補修用にホースとホースをつなげます。用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法D3(Φmm)25
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
さらさらホース サンプロテクト
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.付属品クイックコードバンド/クリップ色ブラック質量(g)約315温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約62×246×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約18、100℃まで:約45
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から8日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本