カテゴリ
- 制御機器(89)
- バイク部品(37)
- 切削工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- SIEMENS(19)
- IDEC(和泉電気)(16)
- ハネウェル(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- EATON(イートン)(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- エアージェイ(6)
- FINDER(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ホンダ(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- アサヒ興洋(4)
- SCHMERSAL(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nc-22」の検索結果

3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
ノーカット型ロータリー網戸
GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から15日以内出荷丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
3M(スリーエム)¥589税込¥6481個当日出荷表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
コンビネーションレンチ
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷から5日以内出荷メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥439~税込¥483~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
【オーダー】ワンタッチベルト NC2232
3M(スリーエム)¥932税込¥1,0251巻3日以内出荷巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150色ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981パック(8個)3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)36
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥699税込¥7691個翌々日出荷から8日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじなし接続型
3M ワンタッチベルト
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル色白ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
位置決めテープ(ファスナータイプ)
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
イージーラッピングベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から53日以内出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
ハンガーラック HRNC
キタジマ¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH
サガミ エレク¥319税込¥3511個3日以内出荷直流抵抗0.165ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)220許容電流(mA)【直流重量】1200、【温度上昇】1300
MC900NC 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から6日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)