カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • バイク部品(37)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-22」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)

    3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研)

    ノーカット型ロータリー網戸

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNC2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
  • KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 規格頭

    栗田製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)

    ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3

    3M(スリーエム)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
    用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
  • コンビネーションレンチ DEEN

    コンビネーションレンチ

    DEEN
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
  • プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    439税込483
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • エンドミル 超硬S 2刃 NC2 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NC2

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1パック(8個)
    3日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)36
  • 防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ

    大阪コネクター製造
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
    仕様ねじなし接続型
  • 防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしカップリング PツキWPカップ

    大阪コネクター製造
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
    仕様ねじなし接続型
  • 3M ワンタッチベルト 3M(スリーエム)

    3M ワンタッチベルト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
    トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステルベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
  • 防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ

    大阪コネクター製造
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
    仕様ねじなし接続型
  • AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業

    AP.INコーン 鋼鈑

    セイワ工業
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    -
    材質ステンレス
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • 位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1巻ほか
    当日出荷
    3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
    用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
  • 2・1/4" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    2・1/4" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NC-22商品構成単品
  • トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシャット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
  • 調整サポート KVK

    調整サポート

    KVK
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    コンクリート打設後、立上げ位置の調整(移動)が簡単にできます。
    用途管の立上げに適合管(さや)22、25、28
  • イージーラッピングベルト 3M(スリーエム)

    イージーラッピングベルト

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から53日以内出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
  • Jワイド ネームカード 神保電器

    Jワイド ネームカード

    神保電器
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • セミサーキュラープラグ OHNO(大野ゴム工業)

    セミサーキュラープラグ

    OHNO(大野ゴム工業)
    209税込230
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メーカーニッサン適合車種ニッサン[代表純正番号:30542-E9000]
  • ハンガーラック HRNC キタジマ

    ハンガーラック HRNC

    キタジマ
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
    耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH

    サガミ エレク
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    直流抵抗0.165ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)220許容電流(mA)【直流重量】1200、【温度上昇】1300
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH

    サガミ エレク
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム

    ファントム F-3010 ローカット

    弘進ゴム
    4,698税込5,168
    1足
    7日以内出荷
    毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き
  • アーバ NTKカッティングツールズ

    アーバ

    NTKカッティングツールズ
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
  • NC用ストレートドリル  NSD 22.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 22.0

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(35件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000