カテゴリ

  • バイク部品(145)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「nc-39」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畦間作業車 NC39,X ヤンマー畦間作業車 NC39,Xヤンマー
519,800税込571,780
1台
8日以内出荷
クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで傷めることがなく走行でき、取り回しもラクにできます。荷台前方に補助クラッチを装備。前後どちらからでも操作ができるので、能率的な作業が行えます。ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。いざという時に、押すだけでエンジンが停止するエンジンストップスイッチをハンドルと前方の2か所に装備しています。ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運搬できます。左右のハンドルの間に荷物が置けるハンドルステーを設置。給油時のタンク台として、また積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。
用途プロ野菜づくりに仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:3●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:100寸法(mm)トレッド:290全長(mm)荷台:1100~1200、機体:1700質量(kg)機体:140形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:605、荷台:400~740、機体:630、荷台:520~820全高(mm)機体:840構造荷台:固定外幅寸法(mm)クローラ:390ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]エンジン型式GB101エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.8、後進:1.4~3.1地上高さ(mm)荷台床面:335変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:200変速ギヤ選択
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
S/O ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39WR’S(ダブルアールズ)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
用途CB400SF NC39
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
コピー両用のし紙 仏 日本ノートコピー両用のし紙 仏日本ノート
599税込659
1パック(100枚)
4日以内出荷
毛筆書き不要、簡単に印刷できます。OA対応ののし紙です。規格判サイズで各種プリンタにも対応します。
仕様厚口熨斗紙61.5g/m2枚数100
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISCノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangeaブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射Hydrangea
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射 Hydrangeaブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射Hydrangea
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
63,980税込70,378
1箱(20kg)
13日以内出荷から19日以内出荷
フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
(37670)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス(37670)プロペラ シヤフト アツUDトラックス
355,725税込391,298
1個
7日以内出荷
NC用ストレートドリル  NSD 39.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 39.0三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)39溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカルコンビカム 大径加工用ドリル MNC-5Dイスカル
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Honda CB 400 NC39 1995 - 1998 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Honda CB 400 NC39 1995 - 1998 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CB 400 NC39 (1995-1998)
BNC-BNCコード リオンBNC-BNCコードリオン
4,998税込5,498
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)1.5
マルチウイングキャリア 24280 DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア 24280DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:24280適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-13ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 04-13
塗装色ブラック
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フロントスプロケット 525-15 20405-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-15 20405-15AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
欠品中
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-15適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 歯数[丁数]:15チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-16 20405-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-16 20405-16AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-16適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 歯数[丁数]:16チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-14 20405-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 20405-14AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-14適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 歯数[丁数]:14チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
スラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLVゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 ブラック SGH07B-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブラック SGH07B-BLKゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLUゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-REDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-RED転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ無し ブラック SGH07A-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブラック SGH07A-BLKゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 シルバー SGH07B-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGH07B-SLVゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 レッド SGH07B-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 レッド SGH07B-REDゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-RED転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 ブルー SGH07B-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブルー SGH07B-BLUゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 ゴールド SGH07B-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ゴールド SGH07B-GLDゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PURゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07A-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
スラッシュガード サブ付 パープル SGH07B-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 パープル SGH07B-PURゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH07B-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済