カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(28)
  • 測定用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「nc-50」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3 マグエバー

    ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3

    マグエバー
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
  • Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • シート連結釘 NC50H用 使用釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    シート連結釘 NC50H用 使用釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,900税込43,890
    1箱
    3日以内出荷
    適合NC50H
  • 部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • ナンバーシール えいむ

    ナンバーシール

    えいむ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
    材質
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(角形)

    マグナ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スイベルニュークランプ スーパーツール

    スイベルニュークランプ

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
    用途加工物の固定に。材質S45C
  • 同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • クラッチカバー(ヒノ) EXEDY

    クラッチカバー(ヒノ)

    EXEDY
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業

    塩ビ管用内径カッター 替刃

    トップ工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
    用途肉厚塩ビ管の切断に
  • スイングアームリフトスタンド UNIT(ユニット)

    スイングアームリフトスタンド

    UNIT(ユニット)(48件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
    ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270刃径(Φmm)51ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
  • ロール釘(12000本入) タチカワ

    ロール釘(12000本入)

    タチカワ
    7,798税込8,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • エマージェンシーサイドスタンド UNIT(ユニット)

    エマージェンシーサイドスタンド

    UNIT(ユニット)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
    ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
  • スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ(ショート)

    WISE(若穂囲製作所)
    579税込637
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCプラグ型終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
    種類終端器定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • C型排水目皿(内ネジ) アウス

    C型排水目皿(内ネジ)

    アウス
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
    寸法H2(mm)3
  • 同軸コネクタ TNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    欠品中
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 名刺ホルダーA4追加式30穴(500枚) テージー

    名刺ホルダーA4追加式30穴(500枚)

    テージー
    1,498税込1,648
    1冊
    4日以内出荷
    大量の名刺もすっきり整理・保管できる追加式の名刺ファイルです
    規格A4・S型 30穴式収容数500枚
  • 塩ビ管内径カッター用ガイド板 トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ガイド板

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
    質量(g)75外径(mm)58
  • NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    NC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • Rc 2 " x Rc  2 "  砲金エルボ エスコ

    Rc 2 " x Rc 2 " 砲金エルボ

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NC-50形状エルボ
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。
  • ストレートランスガン 中部高圧ホース

    ストレートランスガン

    中部高圧ホース
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
    サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
  • テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコ

    M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-508長さ(mm)8ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • エンドキャップ 東野精機

    エンドキャップ

    東野精機
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボールポイントレンチ【単品】 ワイズ

    ボールポイントレンチ【単品】

    ワイズ
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状ボールポイント
  • ネジカップ コクゴ

    ネジカップ

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
    材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m)

    扶桑精機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5164材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)400適合流体液体
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応