曜日別特売

ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3

ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3 - マグエバーネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3 - マグエバー

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
90.22
適合ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.21
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358186013NC50L1358
¥10,000
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする