カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • メカニカル部品(103)
  • 切削工具(84)
  • 制御機器(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク部品(35)
  • 厨房用品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • オフィス家具(11)
  • 防犯用品(9)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「nc-9」の検索結果

関連キーワード
571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルボックス NC-9B cottaクリスタルボックス NC-9Bcotta
3,198税込3,518
1個(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)100×100×H50
(NC9B)テープ MAZDA(マツダ)(NC9B)テープMAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
(NC9H)スクリユー MAZDA(マツダ)(NC9H)スクリユーMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
(NC9B)ナット MAZDA(マツダ)(NC9B)ナットMAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
(NC9H)ボルト MAZDA(マツダ)(NC9H)ボルトMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
(NC9B)クッション MAZDA(マツダ)(NC9B)クッションMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
(NC9H)テープ MAZDA(マツダ)(NC9H)テープMAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
(NC9D)テープ MAZDA(マツダ)(NC9D)テープMAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
(NC9C)クリップ MAZDA(マツダ)(NC9C)クリップMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
(NC9C)テープ MAZDA(マツダ)(NC9C)テープMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
(NC9C)クッション MAZDA(マツダ)(NC9C)クッションMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
(NC9L)インジケーター MAZDA(マツダ)(NC9L)インジケーターMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(NC9B)ボルト MAZDA(マツダ)(NC9B)ボルトMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
(NC9K)インジケーター MAZDA(マツダ)(NC9K)インジケーターMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(NC9J)ストッパー,バンプ MAZDA(マツダ)(NC9J)ストッパー,バンプMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(NC9B)ブラケット,アンプ MAZDA(マツダ)(NC9B)ブラケット,アンプMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1NC9) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NC9)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1NC9) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NC9)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
(NC9H)ストッパー,デッキ MAZDA(マツダ)(NC9H)ストッパー,デッキMAZDA(マツダ)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
(NC9S)パネル,ロアー MAZDA(マツダ)(NC9S)パネル,ロアーMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(NC9C)ワッシャー セット MAZDA(マツダ)(NC9C)ワッシャー セットMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(10本)
当日出荷から81日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(58件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ
NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
クッションケース サンワサプライクッションケースサンワサプライ
749税込824
1個
当日出荷
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
用途ソフトな手触りでクッション性もあるマルチクッションケース。(11.6インチパソコン対応)仕様撥水加工:なし材質表装:ポリエステルブラック質量(g)約58外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×20×240適合サイズ11.6型ワイドまでのノートパソコン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)310×22×210
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
つめきり TRUSCOつめきりTRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
スタンダードタイプのつめきりです。 国内製造、貝印製さびにくいステンレス刃です。 抗菌剤を含有しているので清潔です。
トラスコ品番207-7356全長(mm)90材質/仕上ステンレス刃質量(g)52.5アズワン品番64-8730-53
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
メカバスナット(M6固定用) シロクマメカバスナット(M6固定用)シロクマ(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品ステントラスビスM6×35下穴径(Φmm)12最大適合板厚(mm)30
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
ACアダプタ リオンACアダプタリオン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットカップブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]OPNC(Oリングポート)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)TRUSCO(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。ねじの種類UNC材質低合金鋼(SKS)
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業AP.INコーン 鋼鈑セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
-
材質ステンレス
ボールポイイントレンチセットNC WISE(若穂囲製作所)ボールポイイントレンチセットNCWISE(若穂囲製作所)
4,898税込5,388
1セット(9本)
当日出荷
通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら