カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- メカニカル部品(101)
- 切削工具(82)
- 制御機器(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 自動車純正部品(58)
- 科学研究・開発用品(54)
- バイク部品(33)
- 厨房用品(24)
- 測定用品(14)
- オフィス家具(10)
- バイク純正部品(8)
- 防犯用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- 自転車部品(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(96)
- SMC(68)
- シンコー(54)
- MAZDA(マツダ)(47)
- SIEMENS(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- ホンダ(14)
- イシハシ精工(13)
- エスコ(10)
- omron(オムロン)(10)
- ムラキ(10)
- ハリケーン(10)
- SKC(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- プロトティップ(9)
- 三菱電機(8)
- EATON(イートン)(7)
- Lovato(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc-9」の検索結果

静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
つめきり
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷スタンダードタイプのつめきりです。 国内製造、貝印製さびにくいステンレス刃です。 抗菌剤を含有しているので清潔です。トラスコ品番207-7356全長(mm)90材質/仕上ステンレス刃質量(g)52.5アズワン品番64-8730-53
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
富士医療測器¥91,900税込¥101,0901個翌々日出荷から17日以内出荷オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライ
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
ボールポイイントレンチセットNC
WISE(若穂囲製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(9本)当日出荷通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
...


























![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)








![OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477108-230202-02.jpg)