カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- メカニカル部品(101)
- 切削工具(81)
- バイク部品(33)
- 制御機器(32)
- 測定用品(11)
- 防犯用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(96)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- イシハシ精工(13)
- omron(オムロン)(10)
- ムラキ(10)
- ハリケーン(10)
- SKC(10)
- プロトティップ(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- brembo(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- TRUSCO(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- 測範社(JPG)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc-9」の検索結果

静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
つめきり
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷スタンダードタイプのつめきりです。 国内製造、貝印製さびにくいステンレス刃です。 抗菌剤を含有しているので清潔です。トラスコ品番207-7356全長(mm)90材質/仕上ステンレス刃質量(g)52.5アズワン品番64-8730-53
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
富士医療測器¥91,900税込¥101,0901個翌々日出荷から17日以内出荷オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライ
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
ボールポイイントレンチセットNC
WISE(若穂囲製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(9本)当日出荷通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA638NC-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971組翌日出荷エスコ品番EA109NC-9軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)100主な用途水性用、油性用
POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
エスコ¥1,640税込¥1,8041組翌日出荷エスコ品番EA109NC-97軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用ローラー径(Φmm)23
100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741組翌日出荷エスコ品番EA109NC-96軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用ローラー径(Φmm)23
150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
エスコ¥2,100税込¥2,3101セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-92軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用材質(ハンドル)スチール、プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)23
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-91軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用材質(ハンドル)スチール、プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)23
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
YAMAZEN(山善)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から6日以内出荷CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ディスプレースタンド
UNIT(ユニット)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バイクの展示会や店内ディスプレイに最適なフロントホイール固定スタンド。スタンドに乗せた際の車高がほぼ変わらないので、乗車してライディングポジションのチェックも可能。ショート/ロングワイヤーとターンバックルで調整することで、小径車から大型車両まで幅広く対応。仕様フロントコテイ型材質スチール色Black寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×60適合ホイール12インチ以上 タイヤ幅 135mmまで








![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)








![OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477108-230202-02.jpg)