カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 照明(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-38」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]エア釘打機用連結釘 NC38V1MINIMAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
トラスコ品番444-6364長さ(mm)38質量(kg)18.4頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
5,398税込5,938
1箱(2kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV710 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV710ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV306 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV306ホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV305 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV305ホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV000 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV000ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV711 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV711ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV010 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV010ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L.(NC38E)   04911MFB000 ホンダCRNKCS.,L.(NC38E) 04911MFB000ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CRNKCS. L.(NC38E)   04911MBV730 ホンダCRNKCS. L.(NC38E) 04911MBV730ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,848税込3,133
1本
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1こはく
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1ブラック
塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業塩ビ管用内径カッター 替刃トップ工業
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1ホワイト
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱) 廣杉精機イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱)廣杉精機
49,980税込54,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチです! 東京マルイの電動ガン、デルタカスタム(HK416)のハンドガードのネジを回せます。
全長(mm)167サイズ(inch)3/8
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
メス オス ニップル フローバルメス オス ニップルフローバル
339税込373
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
SUS316 ナイロンN (UNC 大阪魂SUS316 ナイロンN (UNC大阪魂
1,967税込2,164
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
タングレスインサート ユニファイ並目 アキュレイトタングレスインサート ユニファイ並目アキュレイト
4,098税込4,508
1袋(50個)
3日以内出荷から7日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
門扉用吊元門柱キャップ 新日軽(LIXIL)門扉用吊元門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x10(2)スーパー有峰(発売~2010年3月まで)グリーン系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エクサリオ、エクジス、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ディズニー、ニューエクジス、プリオラ、プレジール、フロライン、マンション向け大型門扉、メッシュフェンス・門扉A型、モデノ、ロージー、峻岳、大型門扉、木装、涼雅
限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
デルタP ノルトロックW ハバヒロ 大阪魂デルタP ノルトロックW ハバヒロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangeaブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射Hydrangea
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
nc-39 溶接棒特集