カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 溶接棒ステンレス用(3)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 4
- 2(1)
- 2.6(1)
- 3.2(3)
- 5(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(3)
AWS規格
- A5.4 E309-16(1)
- A5.4 E309L-16(1)
JIS規格
- Z3221(3)
ブランド
- 神戸製鋼(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nc39」の検索結果

ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)13日以内出荷から19日以内出荷フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。