曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 - 神戸製鋼

フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。
炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。

色
【棒端】銀
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3221 ES309LMo-16
棒径(Φmm)
4
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78096265NC-39MoL
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする