カテゴリ
- バイク部品(24)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 切削工具(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(5)
- ELPA(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NTB(4)
- omron(オムロン)(2)
- SIEMENS(4)
- SKC(4)
- SMC(9)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- UDトラックス(2)
- エスコ(5)
- ベビーフェイス(3)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- 日栄インテック(2)
- 雅(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SS300ソニック スリップオン CB400SS BC-NC41
BEAMS(ビームス)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。主な適合車種CB400SS(BC-NC41)
NC-41 RACE OIL
ニューテック¥4,198~税込¥4,618~1缶(1L)ほか4日以内出荷用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥957~税込¥1,053~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)
日栄インテック¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から3日以内出荷適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
エスコ¥250税込¥2751パック(30本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-412長さ(mm)12ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)
エスコ¥250税込¥2751パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
エスコ¥250税込¥2751パック(32本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
MIYABI ナットキャップ
雅¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!セット内容1セット(8個)寸法(mm)41色クローム
門柱キャップ *8NC411
新日軽(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581セット7日以内出荷セット内容トラスねじM4x10(2)、トラスねじM4x16(1)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、キャスステージ、プリオラ、峻岳、大型門扉、木装
ハンガーラック HRNC
キタジマ¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
miyabiナットキャップ 41mm/8個
雅¥3,998税込¥4,3981セット(8個)5日以内出荷キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
miyabiナットキャップ 41mm/2個
雅¥1,098税込¥1,2081セット(2個)5日以内出荷キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
ノード コニック
グリーンポット¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。仕様(底穴)あり材質ファイバーセメント色ホワイト
インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1W
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Omron CJ1W-NC413 は、ポジション制御ユニットで、4 軸の多くがあります。パルストレイン出力によるオープンループ制御方式に対応しています。1、2、または 4 軸の位置制御ユニット 位置 / 速度制御 線形補間仕様●併用可能製品:CJ1●メーカーシリーズ:CJ1W●入力方式:Pulse - 列車●コード番号:215-7326アズワン品番65-7273-77
クーラントバルブ VNC41
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ。XS1 M8シリーズ誘導型センサ。円筒型M8 ステンレススチール IP67仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 264 V ac/dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7353-42
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC長さ = 49mm実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 2kHz検出距離(mm)8接続M12電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら