グリーンポット
ノード コニック
個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167656
AN-NC5040WH
13.7
45
500×400
50
内寸法:43×38
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167665
AN-NC4136WH
9.1
28
410×350
41
内寸法:36×34
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168320
AN-NC3027WH
5.2
14
300×270
30
内寸法:26×26
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。