カテゴリ

  • バイク部品(22)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc41」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS300ソニック スリップオン CB400SS BC-NC41 BEAMS(ビームス)SS300ソニック スリップオン CB400SS BC-NC41BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種CB400SS(BC-NC41)
SS300チタン スリップオン CB400SS BC-NC41 BEAMS(ビームス)SS300チタン スリップオン CB400SS BC-NC41BEAMS(ビームス)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種CB400SS(BC-NC41)
NC-41 RACE OIL ニューテックNC-41 RACE OILニューテック
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続 日栄インテック(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続日栄インテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。
インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
957税込1,053
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材SKC(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)ホワイト
エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 多刃 NC4NS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃数4材質超微粒子
(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)日栄インテック
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm付属品クイックスタートガイド電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類UNC
エアコンベントリング クローム NC0-0041 アイエルモータースポーツエアコンベントリング クローム NC0-0041アイエルモータースポーツ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0041。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:4個セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:エアコンベントリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.095。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質プラスチック質量(kg)0.095クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコンベントリング内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類UNC
Φ2mm ピン式テストプローブ(黒) エスコΦ2mm ピン式テストプローブ(黒)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1プラグ径(Φmm)4
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニットomron(オムロン)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷から翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
250税込275
1パック(30本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-412
ユニット コントロール (1NC4) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NC4)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
250税込275
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
ニューカラー色画用紙4切100枚 エスケントニューカラー色画用紙4切100枚エスケント(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
サイズ四つ切判
門柱キャップ *8NC411 新日軽(LIXIL)門柱キャップ *8NC411新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x10(2)、トラスねじM4x16(1)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、キャスステージ、プリオラ、峻岳、大型門扉、木装
ハンガーラック HRNC キタジマハンガーラック HRNCキタジマ
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)セピアブラック
miyabiナットキャップ 41mm/8個 雅miyabiナットキャップ 41mm/8個
3,998税込4,398
1セット(8個)
5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅miyabiナットキャップ 41mm/2個
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)
ハンドタップ(#3上)  NC SKCハンドタップ(#3上) NCSKC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
MIYABI ナットキャップ 雅MIYABI ナットキャップ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
クローム寸法(mm)41セット内容1セット(8個)
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)こはく
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)ブロンズつや消し
100角吊元門柱キャップ(樹脂製) 新日軽(LIXIL)100角吊元門柱キャップ(樹脂製)新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
ノード コニック グリーンポットノード コニックグリーンポット
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。
仕様(底穴)あり材質ファイバーセメントホワイト
インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1W omron(オムロン)インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1Womron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Omron CJ1W-NC413 は、ポジション制御ユニットで、4 軸の多くがあります。パルストレイン出力によるオープンループ制御方式に対応しています。1、2、または 4 軸の位置制御ユニット 位置 / 速度制御 線形補間
仕様●併用可能製品:CJ1●メーカーシリーズ:CJ1W●入力方式:Pulse - 列車●コード番号:215-7326アズワン品番65-7273-77
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
クーラントバルブ VNC41 SMCクーラントバルブ VNC41SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ)omron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。 2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。 2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)制御方式パルス列出力によるオープンループ制御インターフェースMPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力パルス出力位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力使用周囲温度(℃)0~55入力CHMPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)許容電圧範囲(V)DC21.6~26.4(外部供給電源)制御単位パルス、mm、inch、degree速度指令データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)データ数:500個/タスク入出力占有点数18CH実装可能位置CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置位置指令データ:-2147483648~+2147483647データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)占有号機数2号機分加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク
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
"nc41" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷