カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • 制御機器(9)
  • 医療(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc45 box」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージ

    NC、NF、ST、NW用フタ

    JEJアステージ(66件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
    材質ポリプロピレン
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • NWボックス JEJアステージ

    NWボックス

    JEJアステージ(61件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
    フタありフタの種類バックル式
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(233件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • ハーフミラーボックス 八洲光学工業

    ハーフミラーボックス

    八洲光学工業
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外形:35×35×35mmアズワン品番67-5228-24
  • ミラーボックス 八洲光学工業

    ミラーボックス

    八洲光学工業
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップアズワン品番67-5228-30
  • ペーパータオルボックス R2845 ブラック RELIANCE(リラインス)

    ペーパータオルボックス R2845 ブラック

    RELIANCE(リラインス)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ご好評を頂いているアクセサリーに人気のブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。
    仕様浴室使用不可材質スチールブラック
  • プロ仕様 ハードクーラーボックス 日廣産業

    プロ仕様 ハードクーラーボックス

    日廣産業(1件のレビュー)
    33,000税込36,300
    1個
    翌々日出荷
    現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
    材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ)

    門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】

    MOJYU(モジュ)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・門柱型:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、表札などを取付頂くと玄関周りが収まりが良く綺麗にまとまります(。表札は付属しておりません)。・省スペース:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、ポストと門柱を別々で用意する必要がなく、玄関周りを省スペースでご使用頂ける商品となります。・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・2色展開:カラーは本体部ブラック、ホワイトのシンプルカラーと上段扉のステンレスシルバーを組み合わせた色目の2色展開になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・ステンレス素材:上段扉はステンレス(SUS304)を使用し、デザインのアクセントとともに高級感のある仕上がりになっております。・宅配部収納:下段の宅配可能最大サイズは、約W31.9×D33.2×H45.7cmと、大きな宅配物も配達可能となります。・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)18.5寸法(cm)【上段取出口】31.7×15.8×27、【上段投函口】29.8×2.3、【下段取出口】31.9×33.2×45.7塗装粉体塗装本体寸法(cm)40×35×121
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン)

    グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm

    PIERCAN(ピエルカン)
    106,999税込117,699
    1双
    8日以内出荷
    耐薬品性、電離放射線、オゾン、UV耐性、優れた強度を有します。
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
  • セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    セレクトペール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    749税込824
    1個
    当日出荷
    止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
    用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)
  • セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    セレクトペール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
    用途ゴミ箱種別本体材質ポリプロピレン(PP)ブルー質量(g)1720容量(L)46適合品番セレクトペール NC-45 ブルー フタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×530フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,998税込3,298
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
  • デスクスタンド OKW (ENCLOSURES)

    デスクスタンド

    OKW (ENCLOSURES)
    639税込703
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
    仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-09
  • ウエストベルト OKW (ENCLOSURES)

    ウエストベルト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
  • セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
    仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-45
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
    仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
  • フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ Argos Technologies Inc

    フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ

    Argos Technologies Inc
    63,980税込70,378
    1セット(4パック×5個)
    4日以内出荷
    フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3808-65
  • フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ Argos Technologies Inc

    フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ

    Argos Technologies Inc
    15,980税込17,578
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3808-64
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
    耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
  • フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ Argos Technologies Inc

    フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ

    Argos Technologies Inc
    63,980税込70,378
    1セット(4パック×5個)
    7日以内出荷
    フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3808-63
  • SUS410 オニバピアスGOD(HEX 九飛勢螺

    SUS410 オニバピアスGOD(HEX

    九飛勢螺
    2,434税込2,677
    1袋(35個)
    翌々日出荷
    SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。
    呼び5