カテゴリ

  • バイク部品(200)
  • 事務用品(62)
  • 制御機器(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 自転車部品(24)
  • 安全保護具(21)
  • 切削工具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 住設機器(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)

「ncb」の検索結果

709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューコンストラクションブラケット MXN5用 SHUREニューコンストラクションブラケット MXN5用SHURE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
MXN5-Cネットワーク天井スピーカーを新築・未完成天井に迅速・正確に設置するための専用ブラケット。
入線カバー 神保電器入線カバー神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
関連資料(0.13MB)
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
翌々日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
BNC型ナット止め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ナット止め式パネルレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
749税込824
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)トーコネ(旧:東洋コネクター)
329税込362
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless UP 34 w/TH-874 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless UP 34 w/TH-874FSA
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。高品質ステンレス・スチール製ベアリング高品質シールレーザーエッチンググラフィックでヘッドセットのスペックを簡単に識別、さらに高品質な外観を提供1-1/8 "ステアラー合金トップカバー鍛造CNC加工合金カップ1-1/8"、36°/36°ACB(グレーシール)
材質アルミニウム質量(g)73.7タイプヘッドセットシリーズPREMIUM分野ロード、 MTB
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless LOW int 34 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless LOW int 34FSA
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。高品質ステンレス・スチール製ベアリング高品質シールレーザーエッチンググラフィックでヘッドセットのスペックを簡単に識別、さらに高品質な外観を提供1-1/8:"ステアラー鍛造CNC加工合金カップ1-1/8"、36°/36°ACB(ブラックシール)
仕様種目:ロード、MTB材質アルミニウム質量(g)43.4タイプヘッドセットシリーズPREMIUM
Drag Specialties UNCOATED STATOR 91-06 XL | 29967-89NCBXLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties UNCOATED STATOR 91-06 XL | 29967-89NCBXLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し
スリップオンライン カーボン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO6-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 20-24ホンダ[HONDA] CB500X 20-24ホンダ[HONDA] CB500F 20-24ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 20-25ホンダ[HONDA] NX500 24-25
AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用防水セイワ工業
709税込780
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用セイワ工業
399税込439
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ貞苅椅子製作所
57,980税込63,778
1箱(2脚)
6日以内出荷
しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。
材質フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×775質量(kg)6.2高さ(mm)ひじかけ:605フレーム色ブラウン座面高さ(mm)410
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)CKD
199,800税込219,780
1台
18日以内出荷から33日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)CKD
229,800税込252,780
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スツール 収納BOX付き サンワダイレクトスツール 収納BOX付きサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ふかふかクッション付で収納機能を備えたボックス型のスツールです。風合いの良い生地を使用。座面を開ければ収納スペースになっています。低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
材質主要成型部品:MDF、不織布、ウレタンフォーム、座面張り地:布(ポリエステル)、張地 布タイプ肘:なし、BOXスツール奥行(mm)製品最大:約440口数1個口機能なし形態組立出荷材質(座面)ウレタン入数1生地総耐荷重(kg)約100座面幅(cm)約41座面奥行(cm)約41組立人数1キャスターの有無なし
ノック式消しゴム レーダーノック SEED(シード)ノック式消しゴム レーダーノックSEED(シード)
149税込164
1個
翌々日出荷
ノック式消しゴムの透明ボディバージョン。ネオン管をイメージして暗闇でほんのり光るブルーカラーの蓄光顔料入り。
仕様本体サイズ:軸Φ10.5mm×H122mm(クリップ含まず)・本体質量:9.5g・材質:本体/ABS・バネ/スチール・ノックカバー/PP・先端テーパー/POM・消しゴム/塩ビ製・消しゴム色:ブルーブルー適合品番対応替えゴム:EH-KNCR
ナースキャップ ANCシリーズ AITEXナースキャップ ANCシリーズAITEX
16,980税込18,678
1ケース(10箱×100枚)
5日以内出荷
●発塵や毛髪の脱落を防止します。●通気性に優れ快適に装着できるキャップです。
Xperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック トリニティXperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラックトリニティ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収Simplismオリジナル レザー調素材落下時も安心の衝撃吸収便利なカードポケット4枚搭載マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉動画視聴に便利な卓上スタンドストラップホール付きケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能ボタン周りの凹凸もしっかり保護
カーボンブラック質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.70×166.64×15.70対応機種Xperia 1 VII
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
109,999税込120,999
1個
25日以内出荷
コンパクト信頼性のある技術・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクトながら大きな把持力・トグル機構の採用により、コンパクトながら大きな把持力を実現。無段階式の開度調整・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。
フリクションボールスリム 038 パック入 パイロットフリクションボールスリム 038 パック入パイロット(1件のレビュー)
169税込186
1本
3日以内出荷
スリムでカラフルな、フリクションボール
方式クリップスライドノック式繰り返し・詰め替え対応
フリクションボールスリム 038 パイロットフリクションボールスリム 038パイロット
169税込186
1本
3日以内出荷
スリムでカラフルな、フリクションボール
ノンカラーブラック方式ノブスライドノック式ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2放熱量(W)約2208/2414 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
919,800税込1,011,780
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4調節範囲(mm)【台脚】150~180
ツヤケシクロ ノンヘッドコース 大阪魂ツヤケシクロ ノンヘッドコース大阪魂
11,123税込12,235
1袋(400個)
8日以内出荷
3カ-ユニ ノンヘッドコース ヤマヒロ3カ-ユニ ノンヘッドコースヤマヒロ
667税込734
1袋(33個)ほか
翌日出荷
スツール 収納BOX付き サンワダイレクトスツール 収納BOX付きサンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。風合いの良いタオル生地を使用。座面を開ければ収納スペースになっています。低めのスツールなので足置きとしても使用できます。組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。
仕様個口数:1個口材質張地 布キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)肘掛なし最大奥行(mm)約380機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約380、最大:約380材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380生地総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:MDF、紙、ウレタンフォームカテゴリーBOXスツール組立人数1
スツール 収納BOX付き サンワダイレクトスツール 収納BOX付きサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。風合いの良いタオル生地を採用。座面を開ければ収納スペースになっています。低めのスツールなので足置きとしても使用できます。組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。
仕様個口数:1個口材質張地 布キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)背もたれなし肘掛なし最大奥行(mm)約760機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約380、最大:約380材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約760×380生地総耐荷重(kg)約200材質(部品)主要成型部品:MDF、紙、ウレタンフォームカテゴリーBOXスツール組立人数1
NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
NASのデータを災害やサイバー攻撃による消失から守る「NarSuSクラウドバックアップ」はNSAに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASの容量とご利用期間に応じてお選びいただけます。本商品のクラウド容量は300GBです。※NASに最新ファームウエアを適用の上ご利用ください。
付属品ライセンスキーのご案内寸法(mm)パッケージ寸法:縦245×横190×高さ1質量(g)パッケージ込み37対応機種LinuxOS搭載NASシリーズ※最新のファームウエアにしたうえでご利用ください。適合シリーズHDL-HBシリーズ:HDL6-HBシリーズ、HDL4-HBEXシリーズ、HDL2-HBシリーズ、HDL-HABシリーズ:HDL6-HABシリーズ、HDL4-HAEXBシリーズ、HDL2-HABシリーズ、HDL2-HAB/TM5シリーズ、HDL4-HAB-Uシリーズ、HDL-XABシリーズ:HDL4-XABシリーズ、HDL2-XABシリーズ、HDL2-XAB/TM5シリーズ、HDL4-XAB-Uシリーズ、バックアップストレージ:BCSP-XAUTNシリーズ
完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.MARSHALL
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
ブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor III MARSHALLブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor IIIMARSHALL
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)質量(g)約250形式ダイナミック型感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)インピーダンス35Ω通信方式Bluetooth(R)5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)対応コーデックSBC,AAC,LC3
『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K405-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K405-TSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
iPhone 16e [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック トリニティiPhone 16e [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・高品質なPUレザーを使用・落下時も安心の衝撃吸収・便利なカードポケット4枚搭載・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉・動画視聴に便利な卓上スタンド・ストラップホール付き・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
カーボンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82 × 152.7 × 17対応機種iPhone 16e製品質量(g)77
...