カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncbox 22」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ)

    セパハンセット GB350/S(21-22)専用

    DAYTONA(デイトナ)
    44,980税込49,478
    1セット
    6日以内出荷
    GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
    セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(232件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ

    水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式

    モノタロウ(43件のレビュー)
    409税込450
    1パック(100枚)
    当日出荷
    取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
    用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • カネヨ泡立ちクレンザー カネヨ石鹸

    カネヨ泡立ちクレンザー

    カネヨ石鹸(7件のレビュー)
    179税込197
    1個(400g)
    翌々日出荷
    ガンコ汚れを豊かな泡立ちと研磨力でスッキリ強力に落とします。液体クレンザーよりも強力にみがき洗いができます。
    用途クレンザー
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
    耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
  • ペーパータオルボックス ホワイト RELIANCE(リラインス)

    ペーパータオルボックス ホワイト

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シンプルでスタイリッシュなマットホワイト仕上げのペーパータオルボックス。簡単に開閉できるマグネットタイプのカバーなので、ペーパータオルの補充が楽です。清潔感のあるスッキリとしたデザインは、ホテルや店舗のトイレ、玄関脇のセカンド手洗いなど、オフィスから住宅までどんな場所にもスッキリと馴染みます。ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。
    材質本体:スチール寸法(mm)推奨ペーパータオル:220×230収納枚数約300枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×132×142仕上本体:ホワイト
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ

    デジタル温湿度計 大型液晶タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
    用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
  • JUNC BOX HENSEL

    JUNC BOX

    HENSEL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ベベルギアボックス(KNC-322) ニッセイ

    ベベルギアボックス(KNC-322)

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    減速比2枠番32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ

    コンテナボックス バンパーグレード樹脂

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
    用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • BOX ASSY,JUNCTION ホンダ

    BOX ASSY,JUNCTION

    ホンダ
    46,980税込51,678
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • STボックス JEJアステージ

    STボックス

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
    材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • 非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
  • LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)

    LOWスタイルハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み
    用途適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークありクロームメッキ適合車種GB350(23)
  • スチール製スライドレール6900 高千穂交易

    スチール製スライドレール6900

    高千穂交易
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール5800 高千穂交易

    スチール製スライドレール5800

    高千穂交易
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS550 高千穂交易

    スチール製スライドレールS550

    高千穂交易
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューンドインダクション エアクリーナーキット クローム 170-0566A エスアンドエスサイクル

    チューンドインダクション エアクリーナーキット クローム 170-0566A

    エスアンドエスサイクル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0566A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
    付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスクロームタイプチューンドインダクションシステム表面処理クロームメッキ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
  • チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0565A エスアンドエスサイクル

    チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0565A

    エスアンドエスサイクル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0565A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0565より品番変更 ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
    付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスシルバータイプチューンドインダクションシステム表面処理ポリッシュ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
  • クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

    クラシックキャリア

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
    用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
  • QT用非常停止スイッチ 中央精機

    QT用非常停止スイッチ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT)

    ステアリングスペーサーNEO NP70670C

    ネオプロト(NEOPLOT)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70670C。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH2##)1-3型,プロボックス/サクシード(NCP5#),他。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP5#)。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)。トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP5#)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP78220
    特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP78220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
  • ステアリングスペーサーNEO NP70610C ネオプロト(NEOPLOT)

    ステアリングスペーサーNEO NP70610C

    ネオプロト(NEOPLOT)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70610C。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH/GDH2##)4-6型,プロボックス・サクシード(NSP/NCP16#),ハイラックス(GUN125)※GRスポーツは未確認,他。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP16#)。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)。トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP16#/NSP16#)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP71220,
    特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP71220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワーク

    FUNCTIONBOX FX-UF

    田島メタルワーク
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷
    多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で操作が簡単です。
    用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂材質(本体)スチール
  • FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワーク

    FUNCTIONBOX FX-UF

    田島メタルワーク
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
    用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ材質(本体)スチール
  • FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワーク

    FUNCTIONBOX FX-UF

    田島メタルワーク
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
    用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ材質(本体)スチール
  • FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワーク

    FUNCTIONBOX FX-UF

    田島メタルワーク
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷
    多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。入居者の方なら誰でもご利用いただける不要チラシ入れです。
    用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B アクリル樹脂 艶消しブラック。錠前:myナンバー錠材質(本体)スチール錠前myナンバー錠
  • TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 115V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷