カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 住設機器(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「ncj」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型BNCメス分岐コネクタ GBT型BNCメス分岐コネクタGB
359税込395
1個
3日以内出荷
BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GBBNCメス-スクリュー端子台変換コネクタGB
259税込285
1個
3日以内出荷
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GBBNCメス-SMAメス変換コネクタGB
559税込615
1個
3日以内出荷
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GBBNCメス-SMAオス変換コネクタGB
559税込615
1個
3日以内出荷
BNCメス-BNCメス中継コネクタ GBBNCメス-BNCメス中継コネクタGB
189税込208
1個
3日以内出荷
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP) LINKMANBNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J GB変換コネクタ SMA-J⇔TNC-JGB
459税込505
1個
3日以内出荷
変換アダプターTNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプターTNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター RCA-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター N-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Nトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Mトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バーチェア Litas (リータス) 座面高さ65cm ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Litas (リータス) 座面高さ65cmミヤタケ(宮武製作所)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
身体を包み込む背もたれと優しいファブリックが特徴のバーチェアゆったり座れる広々座面座面サイズ:幅44×奥行42cm座り心地の良いウレタン入り座面360度回転で立ち座りもラクラク安定感のある足置き付き
用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 足置き付き フットレスト付き 背もたれ付き 回転式 曲げ木 おしゃれ かわいい材質ポリエステル&ナイロン、ウレタン、天然目突板合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×49.5×86組立時間約20-30分
バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cmミヤタケ(宮武製作所)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
曲げ木の背もたれと座面が特徴のバーチェア座った時に程よくしなり身体にフィット男前インテリアによく合うヴィンテージ加工高級感のあるレザーに柔らかいウレタンが詰まっており座り心地抜群座面サイズ:幅45×奥行40cm座面高さ:62-83cm
用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ カフェ材質合成皮革(PU)/ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×50×91-112組立時間約10-20分
バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cmミヤタケ(宮武製作所)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
全体的に丸みがあり、身体にフィットするバーチェア木目の美しい天然木突板と合わせやすいカラーの張地でオシャレな雰囲気を演出360度回転&レバー式昇降背もたれと脚置き付きで、長時間のお喋りやお食事も快適座面高さ:62.5-83.5cm
用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ シンプル モダン カフェ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×51.5×88-109組立時間約10-20分
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途適合車種/グレードVW Golf8/GTI , R , 2.0TDIVW Golf8 Variant/ R , 2.0TDIVW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)VW Golf7/2.0TDI(DFG)VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Polo(AE) GTI(DNN)VW Polo(AW) GTI(CZP)VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI QAudi Q2(GA)/SQ2Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D形状純正エアフィルター交換タイプタイプG構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K450-TSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタH・BNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。使用圧力(MPa)3.45コネクタ形状変換コネクタ使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150
浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間2室換気 ノーリツ浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間2室換気ノーリツ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500質量(kg)15.5本体寸法(mm)257 × 578 × 820機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥リモコン脱衣室リモコン関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)グリーン購入法適合暖房能力(kW)4.1グリーンマーク認定
浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間3室換気 ノーリツ浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間3室換気ノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500質量(kg)15.5本体寸法(mm)257 × 578 × 820機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥リモコン脱衣室リモコン関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)グリーン購入法適合暖房能力(kW)4.1グリーンマーク認定
浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間1室換気 ノーリツ浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間1室換気ノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500質量(kg)13.1本体寸法(mm)257 × 578 × 631機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥リモコン脱衣室リモコン関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)グリーン購入法適合暖房能力(kW)4.1グリーンマーク認定
エアダスター DGC-JB ナカバヤシエアダスター DGC-JBナカバヤシ(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。仕様逆さ噴射可付属品チューブトラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
エアダスタートリガータイプ350ml ナカバヤシエアダスタートリガータイプ350mlナカバヤシ
499税込549
1本
当日出荷
使いやすいトリガータイプです。逆さ噴射ができるタイプです。
用途逆さ噴射の機会が多い方にトラスコ品番580-4111材質主成分:DME(可燃性)、Co2容量(mL)350
自動除菌ペンケース ボールペンタイプ nanasai自動除菌ペンケース ボールペンタイプnanasai
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
感染対策。UV-C除菌。LED除菌。ケースにペンを収納し、UV-C照射で除菌。20秒で除菌。殺菌効果。受付カウンター。アフターコロナ。タブレット端末使用の際に。タッチ画面ご利用の際に。
自動除菌ペンケース タッチペンタイプ nanasai自動除菌ペンケース タッチペンタイプnanasai
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
感染対策。UV-C除菌。LED除菌。ケースにペンを収納し、UV-C照射で除菌。20秒で除菌。殺菌効果。受付カウンター。アフターコロナ。タブレット端末使用の際に。タッチ画面ご利用の際に。
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
529税込582
1個
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気ノーリツ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.4(運転時:12.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間3室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.22MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気ノーリツ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.3(運転時:12.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間2室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.21MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 24h換気ノーリツ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)9.7(運転時:10.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×631×195換気方式24時間1室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.17MB)暖房能力(kW)4.1
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
クリアタップFY クリタッククリアタップFYクリタック(1件のレビュー)
439税込483
1個
予約販売
ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止し、水温を静かにします。フィルターで細かいゴミも取り除きます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、本体・リング/スチロール樹脂、ブッシュ/ポリプロピレン、フィルター/PVA水温(℃)50以下対応水栓外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、泡沫水栓(外径24mm以下)、【取り付けられない水栓】角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、外径25mm以上の泡沫水栓、水栓の取り付け部の高さが5mm以下のもの
Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)Nバー調整ジョイントホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ITVカメラ用SPD 音羽電機工業ITVカメラ用SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
BNC J-Jコネクタ イメージニクスBNC J-Jコネクタイメージニクス
499税込549
1個
8日以内出荷
BNCコネクタ用ジョイントコネクタBNCコネクタをジョイントするためのコネクタ。両端BNC(メス)。
用途映像信号用種類コネクタ
プロセレクトパテ セキスイプロセレクトパテセキスイ
23,980税込26,378
1箱(10袋)
当日出荷
壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様) 西田製作所小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)西田製作所
3,698税込4,068
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
用途配電盤穴加工の小軸取付用。