カテゴリ

  • カー用品(18)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「nd etcs 2」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)

    ETC2.0ユニット

    Pioneer(パイオニア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
    質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
  • ETC2.0ユニット パイオニア

    ETC2.0ユニット

    パイオニア
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    ますます便利になるETC2.0のサービス。あなたのドライブを画像と音声でサポート。ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取付けできる
    その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下
  • ETC2.0 Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
    仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • ETC車載器 DENSO(デンソー)

    ETC車載器

    DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
    質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
  • ETCユニット Pioneer(パイオニア)

    ETCユニット

    Pioneer(パイオニア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
    用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック

    スズキ系用 ETC取付基台

    槌屋ヤック(12件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
    適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
  • ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
    タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
  • ETC2.0車載器 ALPINE

    ETC2.0車載器

    ALPINE
    ¥38,880税込¥42,768
    1個
    7日以内出荷
    アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
    付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
  • ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ETCポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
    用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
  • バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDY

    バックカメラ接続コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    5日以内出荷
    パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • ETC/DSRCクリーナー ストリート

    ETC/DSRCクリーナー

    ストリート(20件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
    用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
  • ETC2.0車載器[光VICS対応] 三菱電機

    ETC2.0車載器[光VICS対応]

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
    ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
    仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコンタイプフロントガラス貼付型
  • 出張【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニット AQUA DREAM(アクアドリーム)

    出張【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニット

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
    サービス分類組立・設置・取付
  • 持込【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニット AQUA DREAM(アクアドリーム)

    持込【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニット

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    翌々日出荷
    【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
    サービス分類組立・設置・取付
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • ETCユニット パイオニア

    ETCユニット

    パイオニア
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    情報がタイムリーにわかる。利用履歴をすぐ確認できる。音声案内も聞き取りやすい。豊富なサポート機能で安心。ETCカードの挿入有無がすぐわかる。読み込みエラーをカラー変化でお知らせ。有効期限も知らせてくれる。スッキリと取付けできる。小型アンテナと本体で目立たず取付け。純正位置にもすっきり、使いやすく
    その他保証書付質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)200 mA以下
  • 測色計 TCS-650 TIME

    測色計 TCS-650

    TIME
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
  • 測色計 TCS-660 TIME

    測色計 TCS-660

    TIME
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
  • 測色計 TCS-610 TIME

    測色計 TCS-610

    TIME
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35