カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,350)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(962)
  • バイク純正部品(241)
  • 自動車純正部品(231)
  • 制御機器(161)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • トラック純正部品(140)
  • 建築金物(90)
  • 建材・エクステリア(80)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 切削工具(78)
  • 測定用品(73)
  • 作業工具(56)
  • オフィス家具(55)
  • 学童・教育用品(38)
  • 家電(33)
  • 電気材料(31)
  • 物流用品(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 作業服(24)
  • 研磨材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 医療(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • バイク部品(18)
  • 機構部品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電動工具(12)
  • カー用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 塗料(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「nd-1」の検索結果

関連キーワード
4,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
(ND1J)スクリユー MAZDA(マツダ)(ND1J)スクリユーMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(ND1G)スクリユー MAZDA(マツダ)(ND1G)スクリユーMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
(ND1M)スクリユー MAZDA(マツダ)(ND1M)スクリユーMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
(ND1L)スクリユー MAZDA(マツダ)(ND1L)スクリユーMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
16日以内出荷
ピストン (2ND01S) 75J-11636-01 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (2ND01S) 75J-11636-01YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
SPRING,VALVE   14751K0ND01 ホンダSPRING,VALVE 14751K0ND01ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
ファイバー線名札 篠原電機ファイバー線名札篠原電機(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ピストン (2ND01S) 7NJ-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (2ND01S) 7NJ-11636-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ピストン (2ND01S) 73A-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (2ND01S) 73A-11636-00YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライトライトエヴァシート(ドロヨケ)ライト(113件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1枚
当日出荷から14日以内出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
ピストン (2ND01S) 7N2-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (2ND01S) 7N2-11636-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
CASE UP ND01E    11100MA0000HA ホンダCASE UP ND01E 11100MA0000HAホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
抜け止め十字延長コード 正和電工抜け止め十字延長コード正和電工(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2Cコンセント形状(抜止形)2P 125V 15ARoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1個
当日出荷から翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
829税込912
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
48,400税込53,240
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
3,386税込3,725特価
1ケース(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
GFボンド グリーンフィールドGFボンドグリーンフィールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1.2kg)
当日出荷
タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。付属品タコ足ノズル、コーンノズル容量(kg)1.2
操作板 ダブル マークなし 片切用 神保電器操作板 ダブル マークなし 片切用神保電器(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-62
SEGMENT COMP 2nd 1A004954 piaggio(ピアッジオグループ)SEGMENT COMP 2nd 1A004954piaggio(ピアッジオグループ)
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
エントランスマット ウェルカム ベストコエントランスマット ウェルカムベストコ
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ 水はけがいいエントランスマット モダンで優れたデザイン性 ソフトな踏み心地でクッション性があります 洗いやすくお手入れ簡単
厚さ(mm)10材質(本体)ポリ塩化ビニル
サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17機能リズム風・おやすみモード風量7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8首振り上下左右(自動)適用畳数20畳まで入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
ニップルドライバー ParkTool(パークツール)ニップルドライバーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
中山式ドライバー差シ TRUSCO中山式ドライバー差シTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛革トラスコ品番143-2753寸法(mm)50×180摘要ドライバー差し質量(g)60ベルト通し幅(mm)40
吸水性土のう アクアブロック 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック日水化学工業(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1.土は不要です水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)3.丈夫で軽い麻素材の外袋麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディーアクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)7.保管が省スペース軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止地下道、地階への流入防止工事現場などへの流入防止災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊などまわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など水路誘導 雪解け水、あふれ水など
ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付きダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
739税込813
1セット(10個)
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチールねじ径M6
ワイヤハ-ネスアセンブリ 1ND-82590-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ 1ND-82590-01YAMAHA(ヤマハ)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
エンド シフトロッド(1ST&2ND (1K) MAZDA(マツダ)エンド シフトロッド(1ST&2ND (1K)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から51日以内出荷
ノー電19 3.5m PROMART(プロマート)ノー電19 3.5mPROMART(プロマート)
6,580税込7,238
1個
欠品中
電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。
用途鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。電子機器・装置内部の測定に。仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート【本体】ブルー【テープ】イエロー質量(g)160タイプ非導電メジャーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛繊維製巻尺JIS1級相当爪部固定爪耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)
デジタルノギス KTCデジタルノギスKTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。
用途パーツや製品の寸法測定。
...