カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • 自動車純正部品(38)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(21)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-1a」の検索結果

634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
パーツボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)パーツボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
SEGMENT COMP 2nd 1A004954 piaggio(ピアッジオグループ)SEGMENT COMP 2nd 1A004954piaggio(ピアッジオグループ)
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷
ロッド シフト(1ST&2ND) (1A) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (1A)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(24810)メーター ASSY ニッサン(24810)メーター ASSYニッサン
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(96374)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン(96374)カバー,ミラー ボデー LHニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(96373)カバー,ミラー ボデー RH ニッサン(96373)カバー,ミラー ボデー RHニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
カバー,リア エアスポイラー ニッサンカバー,リア エアスポイラーニッサン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(G6910)フイニツシヤー,リア サイド LH ニッサン(G6910)フイニツシヤー,リア サイド LHニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(G6909)フイニツシヤー,リア サイド RH ニッサン(G6909)フイニツシヤー,リア サイド RHニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (1A) MAZDA(マツダ)ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ピストン (2ND01S) 73A-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (2ND01S) 73A-11636-00YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLB8073A1-ND3G-75AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B7071A1-ND3G-75 AMPHENOLB7071A1-ND3G-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A)ロッド,シフト(1ST&2ND) MAZDA(マツダ)(1A)ロッド,シフト(1ST&2ND)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
T1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOLT1141A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エンド シフトロッド(1ST&2ND (A5) MAZDA(マツダ)エンド シフトロッド(1ST&2ND (A5)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ハブ セット クラッチ - 1ST&2ND (A5) MAZDA(マツダ)ハブ セット クラッチ - 1ST&2ND (A5)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ロッド シフト(1ST&2ND) (A4) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (A4)MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
レンズコンプリート 1 2ND-H333A-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズコンプリート 1 2ND-H333A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
エンド シフトロッド(1ST&2ND (A4) MAZDA(マツダ)エンド シフトロッド(1ST&2ND (A4)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ロッド シフト(1ST&2ND) (A5) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (A5)MAZDA(マツダ)
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リング,ホイ-ル 1 5ND-F514A-00 YAMAHA(ヤマハ)リング,ホイ-ル 1 5ND-F514A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
B8073A1-ND3G-50 AMPHENOLB8073A1-ND3G-50AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B7071A1-ND3G-50 AMPHENOLB7071A1-ND3G-50AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-50R-0.01-1WAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOLB1141A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (A5) MAZDA(マツダ)ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (A5)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(1A07)フオーク、シフト (1ST & 2ND) MAZDA(マツダ)(1A07)フオーク、シフト (1ST & 2ND)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOLB1121A1-ND3G-3-75AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (A4) MAZDA(マツダ)ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (A4)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOLB1112A1-ND3G-1-50AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOLB1141A1-ND3G-3-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...