カテゴリ

  • 空調・電設資材(462)
  • メカニカル部品(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(22)
  • 建築金物(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電動工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「nd-25」の検索結果

856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ アウトプット 2ND 25T 13262-0386 Kawasakiギヤ アウトプット 2ND 25T 13262-0386Kawasaki
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
代表車種KX250T8F
ギヤ アウトプット 2ND 25T 13262-0347 Kawasakiギヤ アウトプット 2ND 25T 13262-0347Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX250T6F
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-6-ND-25シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-6-ND-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-16-ND-25シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-16-ND-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-25シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7394アズワン品番68-1098-63
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-10-ND-25-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-10-ND-25-ZCシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-25-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-25-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
ネオドレンパイプ 因幡電工ネオドレンパイプ因幡電工
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様アイボリー2.5m寸法l(mm)2500
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-25-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-25-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-25-P-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-25-P-ZCシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-25Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-25MシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-25-M-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-25-M-ZCシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
スネークドリル(ネジ付きドリル) RPCスネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
2,998税込3,298
1本
当日出荷から121日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(12巻)
翌々日出荷
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。 ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。 アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。 1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。 1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
アオリ受け金(段付) STD 信和自動車工業アオリ受け金(段付) STD信和自動車工業(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器鋼管用継手 SKXパイプエンド川西水道機器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽中量棚 サカエ軽中量棚サカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽中量棚 単体タイプ サカエ軽中量棚 単体タイプサカエ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150
平ベルト金具 回転ナスカン ユタカメイク平ベルト金具 回転ナスカンユタカメイク
299税込329
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。ブラック
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
軽中量棚 サカエ軽中量棚サカエ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
軽中量棚 連結タイプ サカエ軽中量棚 連結タイプサカエ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 メッキ 信和自動車工業アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 メッキ信和自動車工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×厚さ)65×8
ハンドル ダイカスト製 ニッサチェインハンドル ダイカスト製ニッサチェイン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用材質ダイカストねじ径M4表面処理クロームメッキ仕上げ
航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(軽合金用)理研製鋼
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色差込角(inch)3/8アズワン品番64-2256-83負荷方向右回転
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。
用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 防火ダンパー付西邦工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D147寸法F15寸法A247寸法B323寸法C25
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441ND-25
R 1 "  xR  1 "  砲金ニップル エスコR 1 " xR 1 " 砲金ニップルエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432ND-25
...