カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(368)
- 切削工具(31)
- 測定用品(23)
- 制御機器(21)
- 建築金物(16)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電動工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(339)
- イスカル(28)
- CEJN(セイン)(22)
- バクマ工業(16)
- 理研計器(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 大阪魂(9)
- DIAMOND(8)
- FARAD(8)
- 三菱電機(5)
- 渡辺電機工業(4)
- イノアック(3)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- 因幡電工(3)
- 日本防災スキーム(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Matex(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nd-25」の検索結果

2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から13日以内出荷可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
狭所作業対応プレートドライバ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
鋼管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
感震ブレーカー「瞬断」
日本防災スキーム¥9,980税込¥10,9781個当日出荷感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカーその他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型
日本防災スキーム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
平ベルト金具 回転ナスカン
ユタカメイク¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。色ブラック
感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型
日本防災スキーム¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する。コンセントに差すだけの簡単設置。本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能。震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
航空機用スネークドリル(軽合金用)
理研製鋼¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷から3日以内出荷キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
セーフティーデニム
ケイワーク¥2,398税込¥2,6381足5日以内出荷から6日以内出荷街でも作業でもワンランク上のニュースタイル。 履き口まわりにはクッション性のある素材を使用。 ソフトなフィット感があり、かかと脱げを防止します。 中敷きが、ほど良い発砲ゴム素材の二層構造になっているので足裏の痛みを軽減し、疲労を緩和します。 つま先部分には樹脂製先芯が入っているため軽量かつ安全性を備えています。 アッパーは撥水加工を施しているので急な雨でも安心。 伸縮性があるサイドゴムを使用しているので、脱ぎ履きしやすい。 吸汗性に優れた綿素材で通気性も良く、靴内を快適に保ちます。材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)樹脂
エーグル メンズ ビソン JP ラバーブーツ AIGLE
AIGLE¥10,980税込¥12,0781足6日以内出荷着脱のしやすいアンクル丈と履き口の広さが特徴のラバーブーツです。雨の日のタウンユースはもちろん、アウトドアアクティビティやガーデニング、農作業などのワークシーンでも活躍する一足。深いラグを備えたアウトソールが優れたグリップ力を発揮します。フランス・シャテルローの工場で働く職人がハンドメイドで作り上げたメイドインフランス商品です。色ノワール機能防水素材天然ゴム
セフティスニーカーGKS58
K-ZOC(ケイゾック)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から5日以内出荷手を使わずにスポっと履けるハンズフリータイプです。履き口が靴ベラの形状の為、手を付かなくても足がスポッと入るので時短効果があります。用途軽作業や脱ぎ履きの多い現場作業。材質アッパー;合成皮革,ソール;合成ゴム,先芯;樹脂先芯
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF
FARAD¥90税込¥991個3日以内出荷幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF
FARAD¥139税込¥1531個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
...
























![25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931157-180219-02.jpg)