カテゴリ

  • カー用品(12)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • メカニカル部品(1)

「nd-bc8-2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
バックカメラ 12V車専用 モノタロウバックカメラ 12V車専用モノタロウ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用有効画素数656×492仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68取扱説明書(1.4MB)
バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイトバックカメラ取付キット FC-BC1ファーストクリエイト(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9消費電流(mA)100以下(14.4 V)画素数約200万伝送方法HD-TVI映像出力鏡像
(82850)B/ドアアウタハンドル スズキ(82850)B/ドアアウタハンドルスズキ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
バックカメラアダプター Beat-SonicバックカメラアダプターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター関連資料カメラアダプター適合表
リアビューカメラ JVCケンウッドリアビューカメラJVCケンウッド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用設置形態リアビュー画素数約33万画素質量(g)約21ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5電源電圧(V)14.4(9~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー画角水平約128°/垂直約103°映像出力広角鏡像(後方確認用)
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
(82850)ハンドル,バックドア(ホワイト) スズキ(82850)ハンドル,バックドア(ホワイト)スズキ
3,790税込4,169
1個
当日出荷から6日以内出荷
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
CABLE B.CAMERA MAZDA(マツダ)CABLE B.CAMERAMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100ナブテスコ
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.594減速比100定格トルク(N・m)265定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容モーメント(N・m)980種類ギヤヘッド
バンキャビネット(引き出し) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ 奥行が長く、スペースを有効利用できる 奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265メーカートヨタ天板厚さ(mm)15引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175本体幅(mm)520
4.3インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)4.3インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ液晶サイズ4.3インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDYバックカメラ接続コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ,バックモニター MAZDA(マツダ)カメラ,バックモニターMAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINEリアカメラ(アルパインナビ専用)ALPINE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P