カテゴリ
- 電気材料(7)
- 制御機器(6)
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ndc 2420」の検索結果

圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥799税込¥8791箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
中継コネクター(圧接形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(20個)当日出荷トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(5個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
カンタン接続分岐コネクター
エーモン(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下