カテゴリ
- パソコン/周辺機器(958)
- 機構部品(420)
- 自動車純正部品(335)
- トラック純正部品(173)
- 学童・教育用品(125)
- カー用品(122)
- 家電(117)
- 測定用品(105)
- 制御機器(97)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
- 科学研究・開発用品(87)
- 梱包用品(59)
- バイク純正部品(52)
- 空調・照明・電設資材(47)
- メカニカル部品(39)
- ヘルスケア(38)
- 電気材料(35)
- 防犯用品(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- 店舗什器・備品(29)
- 自転車部品(28)
- オフィス家具(26)
- 建築金物(20)
- 農業機械(20)
- バイク部品(18)
- 日用品(14)
- 切削工具(12)
- 事務用品(12)
- 測定関連サービス(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 作業工具(10)
- 清掃用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 防災用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業服(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- バッテリー・電装(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 救急・衛生(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- RS PRO(441)
- 三菱ふそう(209)
- ミツビシ(190)
- エレコム(148)
- メディアカバーマーケット(130)
- StarTech.com(92)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(79)
- ホンダ(75)
- SPARKFUN(63)
- サンワダイレクト(47)
- 東芝ライテック(46)
- Drummond Scientific Company(45)
- ナリカ(42)
- サンワサプライ(41)
- SKF(日本エスケイエフ)(37)
- スバル(33)
- unitech(33)
- DHA Corporation(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ブランドをもっと見る
「ndr」の検索結果

MIWA U9 NDR-1ATBL DT35~42 ST
MIWA¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷タイプシリンダー/サムターン エアタイト仕様適合扉厚(mm)35~42グリーン購入法適合
2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA
エンプレイス(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター ACCケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥719,800税込¥791,7801個5日以内出荷InfiniBand NDR スイッチ-サーバー側 NDR HCA接続用ケーブル。
InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(5m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(5m)。ケーブル長(m)5
InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(3m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(3m)。ケーブル長(m)3
InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(10m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(10m)。ケーブル長(m)10
InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(15m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(15m)。ケーブル長(m)15
InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(20m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(20m)。ケーブル長(m)20
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。ケーブル長(m)2
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。ケーブル長(m)1
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。ケーブル長(m)1.5
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。ケーブル長(m)3
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。ケーブル長(m)2.5
InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷NDR HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル。
InfiniBand NDR 1x400Gb OSFP Multi-mode 50m HCA トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥609,800税込¥670,7801個5日以内出荷マルチモード 50m HCA 側トランシーバー。
液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー
エンプレイス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ4.3インチミラー形状平面型画素数100万画素フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷NDR200 HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル。
サドル ディメンション NDR T4.0 143 アンスラサイトBK
Prologo (プロロゴ)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷ディメンションをベースに厚みが3mmアップ仕様T4.0長さ(mm)245幅(mm)143色アンスラサイトBK質量(g)219
サドル ディメンション NDR Ti-rox CPC 143 アンスラサイトBK
Prologo (プロロゴ)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷ディメンションNDR+ハイグリップ素材”CPC”搭載仕様Ti-rox長さ(mm)245幅(mm)143色アンスラサイトBK質量(g)202
サドル ナゴ NDR TX 137
Prologo (プロロゴ)¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷新しいナゴNDR / NDR パスは、オフロード用に設計・開発されたモデルです。この軽量で快適なサドルは人間工学に基づいたラウンド形状とT字型の形状でクロスカントリーやマラソンでのマウンテンバイクに最高のパフォーマンスを発揮するだけでなくグラベルやロードサイクリングにも活用できます。Tシェイプのサドルは、より広い座面により、より大きな可動域を保証します。後方に配置された解剖学的中心によりサイクリストはサドルの全長を活用して簡単にポジションを変えることができます。半円形の人間工学に基づいた形状により、ナゴNDR / NDR パスは骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適です。また、幅はわずか 137 mm と狭いため坐骨の幅がそれほど広くない方にも適しています。3mm厚みが増したクッションが振動吸収性を高め、ラウンド形状の座面がライダーの自然な骨盤の回転をサポートします。ナゴNDR パスタイプは、より広いパスチャネルにより軟部組織、腱、血管の圧迫を軽減し、血流をスムーズに保ちます。ナゴNDR / NDR パスのノーズはさらに幅広でフラット、Grip Coverテクノロジーを採用しています。これはあらゆるペダリング時、あらゆるタイプの路面でライダーの安定性を高めるために幾つもの細かなラインで構成されたグリップです。これらの特徴によりこのサドルは快適さを犠牲にすることなく高いパフォーマンスを求めるプロやロードサイクリストから特に高く評価されています。用途245×137mm。重量:202g色ハードブラック
サドル ナゴ NDRパス TX 137
Prologo (プロロゴ)¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷新しいナゴNDR / NDR パスは、オフロード用に設計・開発されたモデルです。この軽量で快適なサドルは人間工学に基づいたラウンド形状とT字型の形状でクロスカントリーやマラソンでのマウンテンバイクに最高のパフォーマンスを発揮するだけでなくグラベルやロードサイクリングにも活用できます。Tシェイプのサドルは、より広い座面により、より大きな可動域を保証します。後方に配置された解剖学的中心によりサイクリストはサドルの全長を活用して簡単にポジションを変えることができます。半円形の人間工学に基づいた形状により、ナゴNDR / NDR パスは骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適です。また、幅はわずか 137 mm と狭いため坐骨の幅がそれほど広くない方にも適しています。3mm厚みが増したクッションが振動吸収性を高め、ラウンド形状の座面がライダーの自然な骨盤の回転をサポートします。ナゴNDR パスタイプは、より広いパスチャネルにより軟部組織、腱、血管の圧迫を軽減し、血流をスムーズに保ちます。ナゴNDR / NDR パスのノーズはさらに幅広でフラット、Grip Coverテクノロジーを採用しています。これはあらゆるペダリング時、あらゆるタイプの路面でライダーの安定性を高めるために幾つもの細かなラインで構成されたグリップです。これらの特徴によりこのサドルは快適さを犠牲にすることなく高いパフォーマンスを求めるプロやロードサイクリストから特に高く評価されています。用途245×137mm。重量:195g色ハードブラック
サドル スクラッチ NDR Ti-rox 140 ハードブラック
Prologo (プロロゴ)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷スクラッチ NDRは、クロスカントリーやマラソンに特化した人間工学に基づいたサドルです。プロロゴがテクニカルサポートする8つのMTBチームのプロフェッショナルとの緊密なコラボレーションから生まれたスクラッチ NDRは、すでに定評のあるスクラッチ M5をオフロード用に進化させたもの。最高レベルのクロスカントリーやマラソンレースで勝利するために特別にデザインされていいます。スクラッチ NDRは、コンパクトなサイズ(250mm x 140mm)とマルチ・セクター・システム・テクノロジーを受け継いでいます。長い登り坂でポジションが後方になったときの安定性と快適性を向上させるように設計されています。可変密度のEVAフォーム・パッドは、最大限のサポートを提供するため、後部セクションで3mm厚くなっています。一方、革新的なセンター・フロント・セクションは、急勾配のテクニカルな上り坂に対応するようデザインされています。サドルのノーズでペダルを漕ぐ必要がある場合でも、大きなフラット面が安定したペダリングをサポートします。この部分には水平にテクスチャー加工されたグリップカバーが採用されグリップ力を最大限に高め、前方ポジションを維持しやすくしています。サドルのセンターをスクラッチ M5より5mm後退させることでライダーの動きの自由度を高めトレイルのタイプに応じてサドルのポジションを容易に変えることが可能。フロント中央部のフラットな接地面を確保するため、スクラッチ NDRには中央部に穴がありません。つま先でペダリングする際にサドルをより快適にし、後輪からの泥や汚れから保護します。サドルのベースはカーボン製でパッドの下にある穴が圧力を緩和し、ペダリング時の快適性を向上させます。仕様Ti-rox長さ(mm)250幅(mm)140色ハードブラック質量(g)217
六角軸ドリル TiNコート
(260件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
サドル ディメンションR2 NDR TX 143
Prologo (プロロゴ)¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷ディメンションR2 NDRは、悪路での使用を想定して設計・開発されたフラットサドルの新バージョンです。この再設計されたサドルは、絶対的な快適性と高いパフォーマンスを保証します。その人間工学に基づいた形状と軽量性により、このサドルは非常に汎用性が高く男性と女性を問わずあらゆる分野に適しています。ディメンション R2 NDRはマウンテンバイクのクロスカントリーやマラソン、ロードレースにおいて世界トップクラスのプロチームによって開発、使用されており、あらゆるタイプのサイクリストのニーズにも完璧に対応します。3 mm 増厚されたパッドは振動の吸収性を高め丸みを帯びた座面部分はサイクリストの骨盤の自然な回転をサポートします。より広く短いノーズ(従来のサドルより35mm短い)はしびれや特にデリケートゾーンの圧迫を解消します。ディメンションR2 NDRのV字形状はサドル表面でのより正確なポジショニングを保証します。先進的な解剖学的センターによりサドルの最前部に座りやすくなっています。より広い座面(幅143 mm)により、体重の分散が改善されています。このサドルのフラットな解剖学的形状は、より前方に、より空力的な姿勢を促進するため、骨盤の柔軟性に優れた方に最適です。ディメンションR2 NDRのノーズは前モデルよりも幅広でフラットになり、さらにグリップカバーテクノロジーを採用しています。これはペダリングのあらゆる段階・あらゆるタイプの路面でサドルの安定性を高める平行なマイクロラインのテクスチャーです。これらの特徴により、このサドルは快適さを犠牲にすることなく高いパフォーマンスを求めるプロやロードサイクリストから特に高く評価されています。ディメンション R2 NDRは、より広い PASシステムにより、軟部組織、腱、血管の圧迫を軽減し、血流を正常に保ちます。短いノーズと PASシステムの組み合わせにより、血流と圧力の排出が確保されエアロダイナミックな姿勢や最大推進力時でも快適さを保証します。用途サイズ:245×143mm。重量:213g色ブラック
ストレートドリルセット TiNコート
(130件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
ニューデラック 「ランナー」
TOSO(12件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(183件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
...