カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ne555」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instrumentsシングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments
119税込131
1個
当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付二六製作所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型日本衛材
2,898税込3,188
1箱(1個)
5日以内出荷
メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です 背部にあるアルミステーを曲げることが可能です 伸縮性、フィット性、支持性に優れています 日本製
用途腰部の固定適合部位腰部
精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin DiodesZetex精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
タイマーIC TAEJIN TechnologyタイマーICTAEJIN Technology
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
ガスケット ライセンス (NE) MAZDA(マツダ)ガスケット ライセンス (NE)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ボルト (NE55) MAZDA(マツダ)ボルト (NE55)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (NE) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (NE)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ (NE) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (NE)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
メンバー A  トンネル (NE) MAZDA(マツダ)メンバー A トンネル (NE)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
フォームフロントバンパー (NE) MAZDA(マツダ)フォームフロントバンパー (NE)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
クリップ (NE55) MAZDA(マツダ)クリップ (NE55)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷
CMOSタイマー IC 555 Texas InstrumentsCMOSタイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブラケット (NE51) MAZDA(マツダ)ブラケット (NE51)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド