カテゴリ
- 制御機器(54)
- 科学研究・開発用品(6)
- トラック純正部品(6)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。用途感震機能付サーキットブレーカその他【遮断時間】3分/1分/即時 切替極数3P定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)60表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、ランプが橙色に点灯感度250 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 sにて動作、80 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 s および 250 gal、周期0.1 sにて不動作リセット無電圧a接点端子構造圧着端子 M6警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA素子数3E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅適合電動機(kW)15
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2





チューブファイル<NEOS>
コクヨ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷通常のチューブファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式で、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 上からも横からもタイトルが確認できる仕切りカード(5山・1組)付き。 棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付き。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き仕様替背紙式サイズA4タイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り開閉両開き外寸法(高さH×幅W)(mm)307×258
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ネオジム磁石 丸型 上級仕様 両面4極
二六製作所¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型表面処理Niメッキ着磁パターン両面4極
ネオジム Φ10×5 N35H 両面4極
二六製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-35H形状丸型表面処理Niメッキ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)10×5アズワン品番64-5402-54着磁パターン両面4極
術後帯 ダイヤフィックスⅢ型
日本衛材¥3,698~税込¥4,068~1箱(1個)5日以内出荷胸部、腹部用の術後帯です 両サイドに伸縮布を使用していますので患部を圧迫せずに装着できます マジックテープで容易に着脱ができます コットンキルトを使用しており、吸湿性、フィット性に優れています 日本製用途術後の保護に
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿小ネジ付
二六製作所¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム Φ10×2 N40 両面4極
二六製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40形状丸型表面処理Niメッキ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)10×2アズワン品番64-5402-53着磁パターン両面4極
175mm( 6mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥2,330税込¥2,5631セット翌日出荷エスコ品番EA109NE-63軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチール芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×360(L)ローラー径(Φmm)25
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥44,980~税込¥49,478~1脚22日以内出荷さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。幅(mm)535高さ(mm)1045奥行(mm)535機能なし材質(フレーム)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状4本脚
チェアー ブロッカ 4本脚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥31,980税込¥35,1781脚22日以内出荷さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。高さ(mm)760シリーズプロッカ(会議用イス)機能なしスタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状4本脚
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら