NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
NEMA規格NEMA 5-15
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプゴムカバー
NEMA規格NEMA 5-15
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)75
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
NEMA規格NEMA 5-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード