カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 防災用品(1)

「nema l6-30r」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
349,800税込384,780
1箱
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30シュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2
質量(kg)1.12種類アクセサリー幅(cm)13パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)高さ(cm)17深さ(cm)9.2
無停電電源装置 omron(オムロン)無停電電源装置omron(オムロン)
459,800税込505,780
1個
8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformerシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守omron(オムロン)
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体omron(オムロン)
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
単相入力UPS SMU-HFシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズGSユアサインフラシステムズ
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用定格出力電圧(V)200、208、220、230、240入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
549,800税込604,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
nema l5-30r特集