種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
仕様プラグ付コード VCTF3m付
色ホワイト
定格電流(A)15
外形寸法D(mm)25.5
外形寸法H(mm)44
コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電流(A)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
寸法A(mm)98
寸法B(mm)51.5
寸法C(Φmm)13.5
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-34
1式
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
NEMA規格NEMA 5-15
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3kVAのタワー設置型UPS
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
付属品インストールガイド
質量(kg)4.86
色黒
タイプPDU:基本
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)161.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)20
保存湿度(%)5…95
負荷容量2000 VA
コンセント24 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA L5-20P
各種認証METI Denan
使用高度0~15000 ft
奥行き(cm)4.4
取付面位置サイド
パッケージPCE
コンポーネントPDU
ユニット数0U
USBNo
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-36
1式
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-38
1式
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー
規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応
消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146
温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux
出力電圧(V)(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% (バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
騒音値(dB)50
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断
入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120
発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
安心安全の常時インバータ給電方式。UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS。10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M4)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS。10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)119
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1.5
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1500/1050
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
単相100V 1.5kVA ラック型 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W434×D435×H88
質量(kg)約20.2
消費電力(W)119
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1.5
入力周波数(Hz)50/60
設置方式ラック型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1500/1050
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
単相100V 1kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)81
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間7.5分(800W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1000/800
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプゴムカバー
NEMA規格NEMA 5-15
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)75
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間11分
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)750/600
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS。停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能。常時商用給電方式。500VAUPS。3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。正弦波出力。停電起動付き。シャットダウンソウト標準添付。液晶ディスプレイ搭載。オートリスタート/オートリブート付き
質量(kg)5
切替方式非同期リレー切替方式
周波数(Hz)50/60
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)
出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%)
入力電圧(V)AC100(-10%、+15%)
運転方式常時商用給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165
騒音値(dB)40以下(商用運転時)
冷却方式自然空冷
入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃)
過負荷耐量100%超過
充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃)
相数単相
使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと)
バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個
定格出力容量(VA)500
バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性)
発熱量(W)10
ブレーカー容量10A
負荷力率0.6(遅れ)
定格出力容量(W)300
切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)
最大入力電流(A)AC6
線数2線
出力コンセントNEMA 5-15R×6個
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
極数接地形2P
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)5
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)VCT2
難燃性UL94 V-0
圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm
消費電力(W)30W/200W
本体質量(kg)本体重量:37kg/梱包重量:41Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間4分
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m
付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
質量(kg)正味:4.4
色黒
タイプ「梱包」PCE
種類製品または部品:Automatic transfer switch
規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスA
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2、「梱包」60
定格電流(A)20
出力電圧(V)AC100単相
入力電圧(V)AC100単相
梱包数1
保護等級NEMA:50/60Hz
相対湿度5…95%
高さ(cm)4.4、「梱包」11.4
梱包質量(g)6170
周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45
負荷容量2000VA
最大消費電流(A)20
奥行き(cm)「梱包」35.6
電流制限(A)入力:20
ストレージ周囲温度:-25…65℃
許容電圧(V)90…110
深さ(cm)23.6
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)1.73
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
出力電圧(V)120
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)4.4
取付方向水平
動作周囲温度(℃)-5…45
入力電流(A)15
保存湿度(%)5…95
負荷容量1440 VA
コンセント8 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA 5-15P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)10.2
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数1U
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
コンセント個数12
最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)AC100
定格入力電流(A)15
インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ