20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

ピンクの粉が真っ黒な汚れをみるみる落とします。さまざまな職場で長くご愛用いただいているロングセラー商品です。
1箱(6kg)
1,998 税込2,198
当日出荷



整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

接続ねじM18.5×1 適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷


1セット
599 税込659
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

適合BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓) ねじ径W22山20
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。 1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。 使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。 カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様電子線滅菌済(個包装) カップサイズ125mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3球×20個)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)