カテゴリ
- 作業工具(29)
絞り込み
「nepros 12.7」の検索結果

12.7sq.ロングラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros¥19,980税込¥21,9781本当日出荷差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番754-5711材質特殊工具鋼歯数90質量(g)790ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-65ギヤ歯数90
(12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥11,980税込¥13,1781セット(3本組)当日出荷差込角(mm)12.7セット内容エクステンションバー/NBE4-075、150、300質量(g)800
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
(12.7SQ) ネプロス・ディープソケットセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷差込角(mm)12.7トラスコ品番807-0570セット内容ディープソケット(六角)/NB4L-10、12、13、14、17、19ソケットホルダー/NEHB406質量(g)700
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。差込角(mm)12.7全長L(mm)250トラスコ品番754-5703全長(mm)250質量(g)610ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷穴角六角差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7sq.ソケットレンチセット
nepros¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷差込角(mm)12.7トラスコ品番829-1526セット内容トレイ、17材質特殊鋼ハンドル内容ラチェットハンドル(NBR490)、スピンナハンドル(NBS4)、エクステンションバー(NBE4-075ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット
nepros¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。差込角(mm)12.7セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
(12.7SQ) スピンナハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781本当日出荷差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
エクステンションバー
(374件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。穴角六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ゴムリングセット (12.7SQソケットセット用)
nepros¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷仕様NTB417のソケットレンチセットに対応します。セット内容No.6×2個、No.8×11個、No.9×2個、No.10×3個適合品番(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.8)NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4(No.9)NB4-22~24、NB4L-22~24(No.10)NB4-27~32