低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材
色黒
グレード4
適合温度(℃)0~60
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
色緑
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)8
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)17
タイプオスネジ
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
散水量(L/時)1.6
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
「24V AC」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材
モデルAC9
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-HCNL
圧力停止:0.18bar
水圧適合:1.5~4.0bar
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)1.0
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様ストッパー付
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
ピッチ(cm)(点滴)20
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08
折径(mm)25
チューブ厚さ(mm)0.25
ピッチ(cm)(点滴)10
散水量(L/時)7.45(1m当)
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材
適合16mm~17mm径チューブ
寸法(mm)17×17
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12
アズワン品番65-7353-40
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529
アズワン品番65-7353-51
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード