ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。
ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。
丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)
用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!!
ベランダ向けのハト、すずめ、ムクドリ、カラス他各種鳥害対策用のネット。目立ちにくいグレーです。
●ベランダの開口部をしっかり覆える高さ3mのネット。
●しなやかな素材で工場や倉庫なら上から垂らしてお使いいただく事もできます。
用途ハト対策など ベランダ用防鳥対策。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)3×8
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
寸法(m)2×50
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
BF3バードネット用の特殊取付具(ベース)です。
最高級品質の耐久・耐候性である三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロンを採用。
6種類のカラーから選べます。
用途BF3バードネット用の特殊取付具
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途市松模様の遮光ネットでランの栽培・観葉植物の栽培に向いています。
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途花き類の遮光に向いています。
寸法(m)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
ピン(SUS304)・土台(三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロン)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)300
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
ピン(SUS304)・土台(三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロン)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)300
新設計の樹脂製防鳥ピン
取付金物不要
接着で強力に取付け可能なグラスプドーム構造
ビス止め専用穴と落下防止用ワイヤー取付けアーチ構造
接着で強力取付け可能な裏面エンボス構造とはみ出しを抑制する溝構造
ポリプロピレン
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)600
難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ハト)対策に。
仕様無結
材質難燃ポリエチレン
色グレー
線径(Φmm)1.9
糸本数(本)30撚り
糸の太さ440デシテックス
目合い(mm)40
BF3バードネット用の特殊取付具(ベース)にはめ込むクリップです。
最高級品質の耐久・耐候性である三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロンを採用。
5種類のカラーから選べます。※赤茶はございません。
用途BF3バードネット用の特殊取付具(ベース)にはめ込むクリップ
光を遮らず遮熱に特化した遮光ネット。特殊熱線吸収剤により赤外線を吸収し、ハウス内の温度が上がりにくい!。熱線吸収の効果は長時間持続。長期に使用可能で経済的
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)
色クリアグレー
寸法(m)2×50
寸法(幅W×長さL)(cm×m)原反:200×50
組織カラミ織
小動物の侵入を防止します。ヘビも通れない細かい網目で、小動物の侵入を防ぎます。落ち着いたグレーを採用しておりますので、コンクリートの多い場所でも目立たないです。
用途家、畑、公共施設などへの小動物の侵入防止用。
仕様長さ方向両側ロープ入
材質ポリエチレン
色グレー
寸法(m)1×10
目合い(mm)12×8角目
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光
材質ポリエチレン
色シルバーグレー
幅(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具です。 ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に使用します。
用途ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に。
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
材質PP
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
長さ(m)1.176
色グレー
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)32
仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング
寸法(mm)1176×764×32
質量(kg)1.53
直径(Φmm)(セル)42
構造(セル)六角形ハニカム構造
使用量(砂利/目安)60kg/m2
耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
長さ60cmのポリエチレン製の組ひもです。軽量で安価、シートのハトメに通して止めます。
用途風対策、シートの補修、太陽熱の遮蔽等の各種自然現象に対応・予防対策に使用するシート類を、結束・固定。
材質ポリエチレン
長さ(cm)60
入数50本×100束
滑り止め性、弾力性があり衝撃に強く、衝撃吸収効果、高い強度、寸法安定性。
用途車輌積載物、体育用具、カーペット、建設足場等のずれ、滑り防止
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
使用温度範囲(℃)-70~125
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
材質ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲(℃)-70~125
関連キーワード