カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,971)
  • バイク部品(131)
  • バイク純正部品(109)
  • 制御機器(59)
  • 学童・教育用品(58)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(40)
  • 研磨材(40)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(16)
  • 空圧工具(14)
  • カー用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「new era」の検索結果

2,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーシリンダ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダNew-Era(ニューエラー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
検出物体磁気配線方式2線式使用電圧(V)DC12~24表示灯ON時赤色LED使用温度範囲(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)バッテリーリレーNew-Era(ニューエラー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
スイッチ New-Era(ニューエラー)スイッチNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,880税込22,968
1個
21日以内出荷
作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ) New-Era(ニューエラー)超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ)New-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【メカハンドタイプ:NEOM】2種類の把持力をご用意しております。
ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3)種類ハンド作動方式常時閉単動形(開時外力駆動)使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事)シリンダー径(Φmm)6最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
24Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)24Vインバータ 350W セイゲンハ リモNew-Era(ニューエラー)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
SWEAT PULLOVER HOODIE×TAICHI RSタイチSWEAT PULLOVER HOODIE×TAICHIRSタイチ
9,298税込10,228
1着
9日以内出荷
NEW ERA × TAICHIコラボフーディー。
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
シリーズPPTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001BNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!出力電流MAX30A!主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果ありメインバッテリー優先の低電圧時保護回路発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)ACCスイッチと連動させる事も可能軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ) New-Era(ニューエラー)超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)New-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]【エアーハンドタイプ:NEOA】3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)種類ハンド耐圧(MPa)1.05使用流体空気ロッド径(Φmm)4最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24VNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,900税込26,290
1個
翌日出荷から21日以内出荷
シリーズPXY配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)New-Era(ニューエラー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド MHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド MHシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)36種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油要(タービンISO VG32相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)
649税込714
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)New-Era(ニューエラー)
2,798税込3,078
1セット(3個)
翌々日出荷から20日以内出荷
用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具New-Era(ニューエラー)
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモNew-Era(ニューエラー)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプNew-Era(ニューエラー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
出力電圧(V)AC100使用温度範囲(℃)-0~+50入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
...