シートサイズ(mm)148×100
材質上質タック紙
質量(g)40
紙厚(mm)0.13
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様無地、強粘着
ファイルやノートの見出しに便利な、手書き用のインデックスラベルです。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
タイプしっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質紙
主に大ぶりのフルーツに表示することが多いため、この名が付きました。空きスペースに価格を記入します。黄べたに赤い縁取りで視認性はバツグンです。500枚入りの徳用商品です。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
用途雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 044
表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。
金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
材質上質紙
電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。
タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m
対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。
一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能
複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ
無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!
質量(kg)1.34(電池含まず)
電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード